Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KANT-TWIST K045TDHVYW Spakklemme, dyp rekkevidde, 4.5 tommers åpning, gul | CD8YQK

KANT-TWIST K045TDHVYW Spakklemme, dyp rekkevidde, 4.5 tommers åpning, gul

På lager
Vare: CD8YQK Modell: K045TDHVYW
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
760NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever klemme
Spennkraft1700 kg
Håndtaksdiameter og lengde (in)1 / 4 "x 3"
Maks. Kjeveåpning4-1 / 2 "
Åpne bredde7"
Total lengde7 1 / 2 "
Tykkelse1-1 / 8 "
Halsdybde2-3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)2.69
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)11.11
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kant-Twist K045TDHVYW med kobberbelagte kjever og skruer; egnet for sveiseoppgaver
    • T-håndtak integrert med vevgrep gir god holdekraft, noe som sikrer brukervennlighet
    • Utstyrt med frittflytende kjever for å tilpasse seg overflaten uten sidestykke
    • Eliminerer forvrengning eller vridning mens du strammer arbeidsstykkene og gir 4: 1 klemforhold

Produktvarianter

ProduktModellSpennkraftHåndtaksdiameter og lengde (in)Maks. KjeveåpningTotal lengdeTykkelseHalsdybdePris
KANT-TWIST K025TDHVYW Spakklemme, dyp rekkevidde, 2.5 tommers åpning | CD8YPN K025TDHVYW700 kg1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "494NOK
KANT-TWIST K060TDHVYW Spakklemme, 6 tommers åpning, gul | CD8YRC K060TDHVYW2000 kg1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"1 001 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KANT-TWIST K045TDHVYW Spakklemme, dyp rekkevidde, 4.5 tommers åpning, gul
760NOK / enhet