KS PRECISION METALS 9730 Strip, 0.064 x 1/2 x 36 tommer størrelse, messing, pakke med 3 | CD7BNB

K S PRECISION METALS 9730 Strip, 0.064 x 1/2 x 36 tommer størrelse, messing, pakke med 3

Vare: CD7BNB Modell: 9730
546NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetallbånd
Lengde36 "
MaterialeMessing
Pack Size3
Strip tykkelse0.064 "
Tykkelse0.064 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeTykkelseMaterialePris
KS PRECISION METALS 9840 Strip, 0.5 mm x 6 mm x 300 mm, Messing, Pakke med 3 | CD7BCJ 9840300mm6mm0.5 mmMessing174NOK
RFQ
KS PRECISION METALS 9841 Strip, 0.5mm x 12mm x 300mm, Messing, Pakke med 3 | CD7BCK 9841300mm12mm0.5 mmMessing210NOK
RFQ
KS PRECISION METALS 9842 Strip, 0.5mm x 18mm x 300mm, Messing, Pakke med 3 | CD7BCL 9842300mm18mm0.5 mmMessing252NOK
RFQ
KS PRECISION METALS 9843 Strip, 1mm x 6mm x 300mm, Messing, Pakke med 3 | CD7BCM 9843300mm6mm1mmMessing236NOK
RFQ
KS PRESISION METALS 9844 Strip, 1mm x 12mm x 300mm, Messing, Pakke med 3 | CD7BCN 9844300mm12mm1mmMessing339NOK
RFQ
KS PRECISION METALS 9845 Strip, 1mm x 18mm x 300mm, Messing, Pakke med 3 | CD7BCP 9845300mm18mm1mmMessing478NOK
RFQ
KS PRECISION METALS 5078 Strip, bøybar, 0.032 x 1/4 & 1/2 tomme størrelse, messing, pakke med 2 | CD7BEE 507812 "1/4 "og 1/2"0.032 "Messing90NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K S PRECISION METALS 9730 Strip, 0.064 x 1/2 x 36 tommer størrelse, messing, pakke med 3
546NOK / enhet