K-FLEX USA 6RSHF3X4100 Arkisolasjon 36 x 48 x 1 In | AD8ZEJ 4NPX1

K-FLEX USA 6RSHF3X4100 Arkisolasjon 36 x 48 x 1 In

På lager
Vare: AD8ZEJ Modell: 6RSHF3X4100Kryssreferanse: 4NPX1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 389 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolasjonsark
Ca. "R" -verdi4
Ca. 'R' faktor4
FARGEGrønn
For bruk påRørledninger, kanaler og tanker
Materialeelastomer
Arkstørrelse36 "x 48"
Temp. Område-297 til 300 grader F
Tykkelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1645
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)123.95
Skipets bredde (cm)95.76
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: K-FLEX

Produktvarianter

ProduktModellCa. 'R' faktorTykkelsePris
K-FLEX USA 6RSHF3X4048 Arkisolasjon 36 x 48 x 1/2 In | AD8ZEG 4NPW8 6RSHF3X404821 / 2 "677NOK
K-FLEX USA 6RSHF3X4068 Arkisolasjon 36 x 48 x 3/4 In | AD8ZEH 4NPW9 6RSHF3X406833 / 4 "1 051 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K-FLEX USA 6RSHF3X4100 Arkisolasjon 36 x 48 x 1 In
1 389 NOK / enhet