Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

K-FLEX USA 6RSHF3X4048 Arkisolasjon 36 x 48 x 1/2 In | AD8ZEG 4NPW8

K-FLEX USA 6RSHF3X4048 Arkisolasjon 36 x 48 x 1/2 tommer

På lager
Vare: AD8ZEG Modell: 6RSHF3X4048Kryssreferanse: 4NPW8
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
677NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolasjonsark
Ca. "R" -verdi2
Ca. 'R' faktor2
FARGEGrønn
For bruk påRørledninger, kanaler og tanker
Materialeelastomer
Arkstørrelse36 "x 48"
Temp. Område-297 til 300 grader F
Tykkelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)92.71
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: K-FLEX

Produktvarianter

ProduktModellCa. 'R' faktorTykkelsePris
K-FLEX USA 6RSHF3X4068 Arkisolasjon 36 x 48 x 3/4 In | AD8ZEH 4NPW9 6RSHF3X406833 / 4 "1 051 NOK
K-FLEX USA 6RSHF3X4100 Arkisolasjon 36 x 48 x 1 In | AD8ZEJ 4NPX1 6RSHF3X410041"1 389 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K-FLEX USA 6RSHF3X4048 Arkisolasjon 36 x 48 x 1/2 tommer
677NOK / enhet