Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KE SAFETY M50B-LED Advarsel Strobe Blå 5 LED D Cell | AC8AHB 39F105

K E SAFETY M50B-LED Advarsel Strobe Blå 5 LED D Cell

På lager
Vare: AC8AHB Modell: M50B-LEDKryssreferanse: 39F105

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
557NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdvarsel Strobe
KroppsfargeBlå
Body MaterialPlast
FARGEBlå
Nåværende tegnet0.28 A vekselstrøm
Dybde2.25
Diameter2.031 "
Blinker per minutt90, 180
Høyde4.5
Horisontal akse rotasjonFikset
Housing MaterialABS
Lampeliv20,000 Timer
LampetypeLED
ObjektivdesignRund skru på
Lens MaterialPMMA
MonteringMagnetic
Drifts Temp.-25 til 54 grader C
Strømkilde(1) D-batteri (ikke inkludert)
VurderingIPX4
Rotasjon av vertikal akseFikset
Bredde2.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode8505191000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Synlig opptil én mil. Diamond Cut-linsen maksimerer holdbarhet og synlighet uten å øke prisen. Kjører på 1 D-cellebatteri som gir 120 timer. av Run Time.

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialKroppsfargeFARGEObjektivdesignLens MaterialMonteringDrifts Temp.BreddePris
KE SAFETY M9600-LED A varselblits Amber 120 Watt | AC8AGZ 39F103 M9600-LED ApolykarbonatRavRavDomepolykarbonatSkru0 til 50 grader C71 872 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K E SAFETY M50B-LED Advarsel Strobe Blå 5 LED D Cell
557NOK / enhet