Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KE SAFETY M9600-LED A varselblits Amber 120 Watt | AC8AGZ 39F103

K E SAFETY M9600-LED A varselblits gul 120 watt

På lager
Vare: AC8AGZ Modell: M9600-LED AKryssreferanse: 39F103

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 872 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdvarsel Strobe
KroppsfargeRav
Body MaterialPlast
FARGERav
Nåværende tegnet0.45 A vekselstrøm
Dybde7
Diameter6"
Blinker per minutt70
Høyde6.5
Horisontal akse rotasjonFikset
Housing Materialpolykarbonat
Lampeliv20,000 Timer
LampetypeLED
ObjektivdesignDome
Lens Materialpolykarbonat
MonteringSkru
Drifts Temp.0 til 50 grader C
VurderingIPX4
Rotasjon av vertikal akseFikset
Spenning12-90 VDC
Watts120
Bredde7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8531200020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: LED-bilstrober har et forseglet kretskort, omvendt polaritet og er beskyttet mot spenningsspiker. 120 lysdioder med høy effekt sikrer maksimal lysstyrke og avstand.

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialKroppsfargeFARGEObjektivdesignLens MaterialMonteringDrifts Temp.BreddePris
KE SAFETY M50B-LED Advarsel Strobe Blå 5 LED D Cell | AC8AHB 39F105 M50B-LEDABSBlåBlåRund skru påPMMAMagnetic-25 til 54 grader C2.25557NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K E SAFETY M9600-LED A varselblits gul 120 watt
1 872 NOK / enhet