JUSTRITE 915309 Eksplosjonssikker varmeapparat og klimaanleggpakke, 6-9 trommelskap | AG3EAB 32XT85

JUSTRITE 915309 Eksplosjonssikker varmeapparat og klimaanleggpakke, 6-9 trommelskap

På lager
Vare: AG3EAB Modell: 915309Kryssreferanse: 32XT85

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

291 327 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonsbeskyttet varmeapparat
FARGEGrønn, Bone
Dybde1"
Høyde1"
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 124.74
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)127
HS kode9406008025

Produktdetaljer:

Includes: Explosion-proof, 15,000 BTU air conditioner. Explosion-proof, 6,000 BTU heater. For use with 6- and 9-drum fire-rated or 205- and 296-cu ft Agri-Turf? lockers only. NOTE:For optimum temperature control, the appropriate size R-11 insulation package must be ordered when unit is purchased in conjunction with fire-rated models. This accessory must be purchased in conjunction with a locker to ensure proper installation and to retain FM-approval. Not available on Non-combustible locker models.

Egenskaper:

  • Heating and/or air conditioning option where comfort, chemical stability or freeze protection is a concern
  • Both units explosion-proof

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeBreddePris
JUSTRITE 915301 Eksplosjonssikker varmeapparat, 6000 BTU, 6-9 trommelskap | AG3DZX 32XT81 915301Grønn9"21 "43 "109 581 NOK
JUSTRITE 915303 Eksplosjonssikker varmeapparat, 12000 BTU, 12-16 Trommelskap | AG3DZY 32XT82 915303Grønn9"21 "43 "121 609 NOK
JUSTRITE 915311 Eksplosjonssikker varmeapparat og klimaanleggpakke, 12-9 trommelskap | AG3EAC 32XT86 915311Grønn, Bone1"1"1"324 736 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 915309 Eksplosjonssikker varmeapparat og klimaanleggpakke, 6-9 trommelskap
291 327 NOK / enhet