JUSTRITE 915303 Eksplosjonssikker varmeapparat, 12000 BTU, 12-16 Trommelskap | AG3DZY 32XT82

JUSTRITE 915303 Eksplosjonssikker varmeapparat, 12000 BTU, 12-16 trommelskap

På lager
Vare: AG3DZY Modell: 915303Kryssreferanse: 32XT82

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

121 609 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonsbeskyttet varmeapparat
FARGEGrønn
Dybde9"
Høyde21 "
Bredde43 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.36
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode9406008025

Produktdetaljer:

Eksplosjonssikker, veggmontert, 6,000 BTU varmeapparat. For bruk med 6- og 9-trommels brannklassifisert eller 205- og 296-cu ft Agri-Turf? kun skap. MERK: For optimal temperaturkontroll må riktig størrelse R-11 isolasjonspakke bestilles når enheten kjøpes sammen med brannklassifiserte modeller. Dette tilbehøret må kjøpes sammen med et skap for å sikre riktig installasjon og for å beholde FM-godkjenningen. Ikke tilgjengelig på ikke-brennbare skapmodeller.

Egenskaper:

  • Oppvarmingsalternativ der komfort, kjemisk stabilitet eller frostbeskyttelse er et problem
  • Eksplosjons-sikker

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeBreddePris
JUSTRITE 915301 Eksplosjonssikker varmeapparat, 6000 BTU, 6-9 trommelskap | AG3DZX 32XT81 915301Grønn9"21 "43 "109 581 NOK
JUSTRITE 915309 Eksplosjonssikker varmeapparat og klimaanleggpakke, 6-9 trommelskap | AG3EAB 32XT85 915309Grønn, Bone1"1"1"291 327 NOK
JUSTRITE 915311 Eksplosjonssikker varmeapparat og klimaanleggpakke, 12-9 trommelskap | AG3EAC 32XT86 915311Grønn, Bone1"1"1"324 736 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 915303 Eksplosjonssikker varmeapparat, 12000 BTU, 12-16 trommelskap
121 609 NOK / enhet