JUSTRITE 915311 Eksplosjonssikker varmeapparat og klimaanleggpakke, 12-9 trommelskap | AG3EAC 32XT86

JUSTRITE 915311 Eksplosjonssikker varmeapparat og klimaanleggpakke, 12-9 trommelskap

På lager
Vare: AG3EAC Modell: 915311Kryssreferanse: 32XT86

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

324 736 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonsbeskyttet varmeapparat
FARGEGrønn, Bone
Dybde1"
Høyde1"
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 124.74
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)127
HS kode9406008025

Produktdetaljer:

Includes: Explosion-proof, 20,000 BTU air conditioner. Explosion-proof, 12,000 BTU heater. For use with 12- and 16-drum fire-rated or 387- and 506-cu ft Agri-Turf? lockers only. NOTE: For optimum temperature control, the appropriate size R-11 insulation package must be ordered when unit is purchased in conjunction with fire-rated models. This accessory must be purchased in conjunction with a locker to ensure proper installation and to retain FM-approval. Not available on Non-combustible locker models.

Egenskaper:

  • Oppvarming og/eller klimaanlegg der komfort, kjemisk stabilitet eller frostbeskyttelse er et problem
  • Begge enhetene er eksplosjonssikre

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeBreddePris
JUSTRITE 915301 Eksplosjonssikker varmeapparat, 6000 BTU, 6-9 trommelskap | AG3DZX 32XT81 915301Grønn9"21 "43 "109 581 NOK
JUSTRITE 915303 Eksplosjonssikker varmeapparat, 12000 BTU, 12-16 Trommelskap | AG3DZY 32XT82 915303Grønn9"21 "43 "121 609 NOK
JUSTRITE 915309 Eksplosjonssikker varmeapparat og klimaanleggpakke, 6-9 trommelskap | AG3EAB 32XT85 915309Grønn, Bone1"1"1"291 327 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 915311 Eksplosjonssikker varmeapparat og klimaanleggpakke, 12-9 trommelskap
324 736 NOK / enhet