JUSTRITE 915101 Trommehylle, 2-4 Trommeskap | CD8DAX

JUSTRITE 915101 Trommehylle, 2-4 Trommeskap

På lager
Vare: CD8DAX Modell: 915101

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 368 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukkede hyller
FARGESølv
FinishGalvanisert
Høyde2"
Lengde48 "
MaterialeStål
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.8
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)40.64
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Hylle i galvanisert stål. To-lags flyttbare hyller, inkludert monteringsbraketter. 16 tommer bred med 2 tommer leppe. For bruk med 2- og 4-trommels skap. Kun bakvegg. Ikke tilgjengelig på skapmodeller med eksplosjonsavlastningspaneler. MERK: Hyllekapasiteten er 50 lb per lineær fot, eller 200 lb per hylle eller 400 lb total kapasitet. Bruk av denne hyllepakken kan begrense muligheten til å fylle skapet til full trommelkapasitet. På grunn av plassbegrensninger i 2- og 4-trommels modellene, kan ikke reoler og innvendige lyspakker bestilles sammen.

Egenskaper:

  • Utvid lagringsplassen for å få plass til poser, bokser og mindre beholdere
  • Galvanisert

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
JUSTRITE 915103 Trommelhyller, 6-9-12 Trommelskap | CD8DAY 91510372 "23 119 NOK
RFQ
JUSTRITE 915105 Trommehylle, 16 Trommeskap | CD8DAZ 91510596 "30 736 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 915101 Trommehylle, 2-4 Trommeskap
15 368 NOK / enhet