JUSTRITE 915103 Trommelhyller, 6-9-12 Trommelskap | CD8DAY

JUSTRITE 915103 Trommehylle, 6-9-12 Trommeskap

Vare: CD8DAY Modell: 915103
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

23 119 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukkede hyller
FARGESølv
FinishGalvanisert
Høyde2"
Lengde72 "
MaterialeStål
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.7
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)40.64
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Hylle i galvanisert stål. To-lags flyttbare hyller, inkludert monteringsbraketter. 16 tommer bred med 2 tommer leppe. For bruk med 6-, 9- og 12-trommels skap. Kun bakvegg. Ikke tilgjengelig på skapmodeller med eksplosjonsavlastningspaneler. MERK: Hyllekapasiteten er 50 lb per lineær fot, eller 300 lb per hylle 600 lb total kapasitet.

Egenskaper:

  • Utvid lagringsplassen for å få plass til poser, bokser og mindre beholdere
  • Galvanisert

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
JUSTRITE 915101 Trommehylle, 2-4 Trommeskap | CD8DAX 91510148 "15 368 NOK
JUSTRITE 915105 Trommehylle, 16 Trommeskap | CD8DAZ 91510596 "30 736 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 915103 Trommehylle, 6-9-12 Trommeskap
23 119 NOK / enhet