JUSTRITE 899101 Vertical Drum Cabinet, 2 Drum Vertical, 1 Shelf, 2 Doors, Self Close, 55 Gallon, Red | CD8CYQ

JUSTRITE 899101 Vertikalt trommelskap, 2 trommel vertikalt, 1 hylle, 2 dører, selvlukking, 55 gallon, rød

På lager
Vare: CD8CYQ Modell: 899101

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49 330 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikalt trommesikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet110 gal.
FARGERød
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 30
Utvendig dybde34 "
Utvendig høyde65 "
Utvendig bredde59 "
Innvendig dybde30.3 "
Innvendig høyde60.5 "
Innvendig bredde56 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører2
Antall hyller1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 247.5
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)149.86
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

For oppbevaring av større mengder brennbare løsemidler er det kraftige trommelsikkerhetsskapet tilgjengelig i mange stiler og størrelser. Bygget til samme høye standarder som de mindre Classic Safety Cabinets, inneholder en forsterket væsketett sump søl. En rekke trommeltilbehør og utstyr er tilgjengelig for å sikre sikkerhet og bekvemmelighet ved lagring og håndtering av trommel med farlige materialer. Bruk disse vertikale trommelsikkerhetsskapene for å trygt oppbevare 30- til 55-gallon (110- til 200-L) fat. Den flyttbare, justerbare hyllen i halv dybde gir nok hodeplass til å romme en trommel med en pumpe eller trakt, slik at skapet kan brukes som en pumpe- eller avfallsstasjon, og lar deg også lagre klasse III-materialer eller ekstrautstyr. Tilgjengelig med eller uten rulleenheter for enkelt å flytte tunge tromler.

Egenskaper:

  • Oppbevar tromler fylt med løsemiddel trygt
  • Tilgjengelig i mange stiler og størrelser
  • Manuell-lukkende eller selvlukkende dører
  • Overholder OSHA-forskriftene

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEDør TypeFinishInnvendig dybdeInnvendig breddeSump KapasitetPris
JUSTRITE 899071 Sikkerhetsskap, 2 vertikalt trommel, 1 hylle, 2 dører, selvlukking, 60 gallon, rød | AA6ADJ 13M576 89907160 gal.RødSelvlukkendePulverlakkert30.3 "39.5 "10.72 gal.49 426 NOK
JUSTRITE 899120 Sikkerhetsskap, 2 trommel vertikal, 1 hylle, 2 dører, Selvlukking, 110 gallon, gul | AA6ADP 13M581 / 8991201 899120110 gal.GulSelvlukkendePulverlakkert30.3 "56 "14.98 gal.59 992 NOK
JUSTRITE 896200 Trommelsikkerhetsskap, Manuell Lukk, 200L Kapasitet, 1651 x 864 x 864mm Størrelse, Gul | AB4LED JCB8962001, 8962001 89620055 gal.GulHåndbokPulverlakkert30.3 "30.8 "-29 453 NOK
JUSTRITE 899160 Brannfarlig skap, 1 trommel vertikal, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking, 110 gallon, gul | AB4LEX 1YNH2 899160110 gal.GulHåndbokPulverlakkert30.3 "56 "-57 547 NOK
JUSTRITE 896270 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 trommel vertikal, 1 hylle, 2 dører, 55 gallon, gul | AD8BLY 4HTX2 89627055 gal.GulSelvlukkendePulverlakkert30.3 "30.8 "-34 630 NOK
JUSTRITE 899170 Brannfarlig skap, 1 trommel vertikal, 1 hylle, 2 dører vertikal, 55 gallon, gul | AF2NEB 6VTG5 / 8991701 899170110 gal.GulSelvlukkendeEpoksy, polyester pulverlakkert30.3 "56 "-66 499 NOK
JUSTRITE 896201 Vertikalt trommelskap, 1 trommel vertikalt, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking, 55 gallon, rød | CD8CWU 89620155 gal.RødHåndbok-30.3 "30.8 "-25 833 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 899101 Vertikalt trommelskap, 2 trommel vertikalt, 1 hylle, 2 dører, selvlukking, 55 gallon, rød
49 330 NOK / enhet