JUSTRITE 896270 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 trommel vertikal, 1 hylle, 2 dører, 55 gallon, gul | AD8BLY 4HTX2

JUSTRITE 896270 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 trommel vertikal, 1 hylle, 2 dører, 55 gallon, gul

På lager
Vare: AD8BLY Modell: 896270Kryssreferanse: 4HTX2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 630 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikalt trommesikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet55 gal.
FARGEGul
Dør TypeSelvlukkende
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30
Utvendig dybde34 "
Utvendig høyde65 "
Utvendig bredde34 "
FinishPulverlakkert
Innvendig dybde30.3 "
Innvendig høyde60.5 "
Innvendig bredde30.8 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører2
Antall hyller1
Pallemengde1
Sikkerhetsskap søknadOppbevaringsskap for farlig avfall og trommer
Sikkerhetskap TypeVertikal trommel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 159.75
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite 896270 brannfarlig sikkerhetsskap er ideelt for sikker oppbevaring av 30- til 55-gallon (110 til 200 L) vertikale fat. Den kan også brukes som en pumpe- eller avfallsstasjon, som tillater lagring av klasse III-materialer eller ekstrautstyr.

Egenskaper:

  • Justrite 896270 brannfarlig sikkerhetsskap er konstruert med solid 18-gauge stål, som gir utmerket holdbarhet og styrke for å motstå de potensielle farene forbundet med brennbare væsker og gir langvarig beskyttelse.
  • Den er utstyrt med en forsterket væsketett sump som effektivt inneholder søl eller lekkasjer, forhindrer spredning av brennbare væsker og sikrer at utilsiktet søl holdes trygt inne i skapet.
  • Dette sikkerhetsskapet har en avtagbar og justerbar hylle i halv dybde som gir god plass til en trommel med pumpe eller trakt.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilken type dører brukes i dette Justrite 896270 brannfarlige sikkerhetsskapet?

A. Dette 425-lb Justrite sikkerhetsskapet har 2 selvlukkende dører og leveres med rulleenheter for enkel bevegelse av tunge, væskefylte fat.

Sp. Hva er lagringskapasiteten til dette Justrite 896270 brannfarlige sikkerhetsskapet?

A. Den har en kapasitet på 200 liter.

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger et passende Justrite sikkerhetsskap?

A.

  • Kapasitet
  • Dimensjoner
  • Materiale
  • Sikkerhets egenskaper
  • Relevante sikkerhetsstandarder

Sp. Hvordan vedlikeholder jeg dette Justrite 896270 brannfarlige sikkerhetsskapet?

A.

  • Regelmessige inspeksjoner: Utfør regelmessige inspeksjoner av skapet for å identifisere tegn på skade, for eksempel bulker, korrosjon eller utslitte komponenter.
  • Rengjøring: Hold skapet rent ved å tørke av det med mildt rengjøringsmiddel og vann.
  • Vedlikehold av tetninger: Kontroller og skift ut eventuelle skadede eller utslitte tetninger for å sikre riktig inneslutning.
  • Merkesynlighet: Sørg for at alle merker og merker på skapet er synlige og leselige.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEDør TypeFinishInnvendig dybdeInnvendig breddeSump KapasitetPris
JUSTRITE 899071 Sikkerhetsskap, 2 vertikalt trommel, 1 hylle, 2 dører, selvlukking, 60 gallon, rød | AA6ADJ 13M576 89907160 gal.RødSelvlukkendePulverlakkert30.3 "39.5 "10.72 gal.49 426 NOK
JUSTRITE 899120 Sikkerhetsskap, 2 trommel vertikal, 1 hylle, 2 dører, Selvlukking, 110 gallon, gul | AA6ADP 13M581 / 8991201 899120110 gal.GulSelvlukkendePulverlakkert30.3 "56 "14.98 gal.59 992 NOK
JUSTRITE 896200 Trommelsikkerhetsskap, Manuell Lukk, 200L Kapasitet, 1651 x 864 x 864mm Størrelse, Gul | AB4LED JCB8962001, 8962001 89620055 gal.GulHåndbokPulverlakkert30.3 "30.8 "-29 453 NOK
JUSTRITE 899160 Brannfarlig skap, 1 trommel vertikal, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking, 110 gallon, gul | AB4LEX 1YNH2 899160110 gal.GulHåndbokPulverlakkert30.3 "56 "-57 547 NOK
JUSTRITE 899170 Brannfarlig skap, 1 trommel vertikal, 1 hylle, 2 dører vertikal, 55 gallon, gul | AF2NEB 6VTG5 / 8991701 899170110 gal.GulSelvlukkendeEpoksy, polyester pulverlakkert30.3 "56 "-66 499 NOK
JUSTRITE 896201 Vertikalt trommelskap, 1 trommel vertikalt, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking, 55 gallon, rød | CD8CWU 89620155 gal.RødHåndbok-30.3 "30.8 "-25 833 NOK
JUSTRITE 896203 Vertikalt trommelskap, 1 trommel vertikalt, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking, 55 gallon, grå | CD8CWW 89620355 gal.GråHåndbok-30.3 "30.8 "-25 833 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 896270 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 trommel vertikal, 1 hylle, 2 dører, 55 gallon, gul
34 630 NOK / enhet