JUSTRITE 899082 Etsende/syresikkerhetsskap, 90 gallon, 1 bi-fold selvlukkende dør, blå | CD8CYN

JUSTRITE 899082 Etsende/syresikkerhetsskap, 90 gallon, 1 dobbeltfoldet selvlukkende dør, blå

På lager
Vare: CD8CYN Modell: 899082

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65 274 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtsende sikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet90 gal.
FARGEBlå
Dør TypeGlidende selvlukkende
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30
Utvendig dybde34 "
Utvendig høyde65 "
Utvendig bredde43 "
Innvendig dybde30.3 "
Innvendig høyde60.5 "
Innvendig bredde39.5 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører1
Antall hyller2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 207
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)114.3
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite 899082 syreskap er et høykvalitets oppbevaringsskap designet for sikker og sikker oppbevaring av etsende syrer. Den brukes i forskningslaboratorier og produksjons-, bil- og farmasøytisk industri.

Egenskaper:

  • Justrite 899082 syreskap er laget av 18-gauge stål for høy styrke og for å motstå den korrosive naturen til syrer.
  • Dette skapet er utstyrt med doble ventiler som gir god ventilasjon og frigjøring av potensielt skadelige damper, og opprettholder et trygt arbeidsmiljø ved å forhindre oppbygging av brennbare eller farlige gasser.
  • Den har en riktig jordforbindelse som forhindrer oppbygging av statisk elektrisitet og minimerer risikoen for gnister eller antennelse, noe som sikrer sikker lagring av syrer.
  • Dette skapet kommer med trepunkts selvlåsende dører for sikker lukking, som sikrer at dørene forblir tett lukket og forhindrer uautorisert tilgang til de lagrede syrene, noe som øker sikkerheten og sikkerheten.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er Justrite 899082 syreskap lekkasjesikkert?

A. Skapet er utformet med lekkasjesikre terskler for å hindre lekkasje av etsende syrer.

Q. Hva er lagringskapasiteten til dette syreskapet?

A. Den har en total lagringskapasitet på 90 gallons.

Spørsmål. Er dette Justrite 899082 syreskapet enkelt å installere?

A. Dette syreskapet er utstyrt med utjevningsføtter som muliggjør enkel installasjon og sikrer stabilitet på ujevne overflater. Utjevningsføttene bidrar til å opprettholde integriteten og stabiliteten til skapet, og forhindrer utilsiktet velting eller ustabilitet.

Produktvarianter

ProduktModellAntall dørerKapasitetDør TypeAntall hyllerInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeSakPris
JUSTRITE 899002 Korrosivt sikkerhetsskap, 90 gallon, 2 hyller, 2 dører, manuell lukking, blå | AA6ADD 13M571 899002290 gal.Håndbok230.3 "60.5 "39.5 "Etsende sikkerhetsskap53 653 NOK
JUSTRITE 899022 Etsende/Syresikkerhetsskap, Selvlukkende, 341L, 1651 x 1092 x 864mm Størrelse, Blå | AA6ADG JCB8990221, 8990221 899022290 gal.Selvlukkende230.3 "60.5 "39.5 "Etsende sikkerhetsskap52 960 NOK
JUSTRITE 893002 sikkerhetsskap, manuell lukking, 1 hylle, 30 gallon, 1118 x 1092 x 457 mm Størrelse | AD8BMN JCB8930021, 8930021 893002230 gal.Håndbok114.6 "39.6 "39.5 "Etsende sikkerhetsskap21 249 NOK
JUSTRITE 893022 sikkerhetsskap, selvlukkende, 1 hylle, 30 gallon, 1118 x 1092 x 457 mm Størrelse | AD8BMP JCB8930221, 8930221 893022230 gal.Selvlukkende114.6 "39.6 "39.5 "Etsende sikkerhetsskap23 987 NOK
JUSTRITE 894502 sikkerhetsskap, manuell lukking, 2 hyller, 45 gallon, 1651 x 1092 x 457 mm Størrelse | AD8BMQ JCB8945021, 8945021 894502245 gal.Håndbok214.6 "60.5 "39.5 "Etsende sikkerhetsskap26 291 NOK
JUSTRITE 896002 sikkerhetsskap, manuell lukking, 2 hyller, 34 tommers bredde | AD8BMR JCB8960021, 8960021 896002260 gal.Håndbok230.33 "60.5 "30.8 "Etsende sikkerhetsskap32 346 NOK
JUSTRITE 896022 Sikkerhetsskap, selvlukkende, 2 hyller, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm Størrelse | AD8BMT JCB8960221, 8960221 896022260 gal.Selvlukkende230.3 "60.5 "30.8 "Etsende sikkerhetsskap35 529 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 899082 Etsende/syresikkerhetsskap, 90 gallon, 1 dobbeltfoldet selvlukkende dør, blå
65 274 NOK / enhet