JUSTRITE 896000 brannfarlig sikkerhetsskap, manuell lukking, 2 hyller, 60 gallon, gul | CD8CWD JCB8960001, 8960001

JUSTRITE 896000 brannfarlig sikkerhetsskap, manuell lukking, 2 hyller, 60 gallon, gul

På lager
Vare: CD8CWD Modell: 896000Kryssref.: JCB8960001, 8960001

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 939 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskesikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet60 gal.
FARGEGul
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 30
Utvendig dybde34 "
Utvendig høyde65 "
Utvendig bredde34 "
Innvendig dybde30.3 "
Innvendig høyde60.5 "
Innvendig bredde30.8 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører2
Antall hyller2
Pallemengde1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 148.185
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode94032080900
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite 896000 klassisk sikkerhetsskap er ideelt for oppbevaring av brennbart drivstoff/kjemikalier for å forhindre utilsiktet søl eller brannrisiko i industrielle, laboratorie- og kommersielle omgivelser.

Egenskaper:

  • Den har en kraftig 18-gauge tykk dobbelvegg, sveiset stålkonstruksjon med et 1-1/2 tommers isolerende luftrom for brannmotstand.
  • Dette sikkerhetsskapet har integrerte SpillSlope-hyller, justert på 3-tommers senter, for tilpasningsdyktig oppbevaring og har også innebygde kanaler for å lede søl til bunnen av en lekkasjesikker sump.
  • Den har et patentert U-Loc-håndtak utstyrt med en sylinderlås og en feilsikker lukkemekanisme for å sikre at trepunkts kulelåsesystemet i rustfritt stål fungerer hver gang.
  • Dette sikkerhetsskapet har Haz-Alert reflekterende advarselsetiketter som gir bedre synlighet under strømbrudd når det er opplyst med en lommelykt.
  • Den har manuelle dører som tillater åpning opp til 180 grader for optimal beskyttelse og en selvlukkende dør som lukkes og låses automatisk når et smeltbart ledd smelter ved 165 grader F under brannforhold.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA
  • NFPA 30
  • NFPA 1
  • FM

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan kan brukere lagre brannfarlige produkter?

A. Brukere bør oppbevare brennbare produkter i kjølige og tørre områder. De skal kun bruke godkjente beholdere for avhending av filler og annet arbeid.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg dette sikkerhetsskapet?

A.

  • Samle nødvendige forsyninger, inkludert personlig verneutstyr (PPE) som hansker og vernebriller, rengjøringsløsninger egnet for skapets materiale, og lofrie kluter.
  • Fjern alle materialer og utstyr fra skapet før rengjøring. Sørg for at skapet er tomt og fritt for brannfarlige eller farlige stoffer.
  • Rengjør forsiktig alle innvendige og utvendige overflater av skapet med en fuktig klut og en mild rengjøringsløsning. Unngå å bruke slipende rengjøringsmidler eller løsemidler som kan skade skapets finish.
  • Vær spesielt oppmerksom på områder som er utsatt for søl eller oppsamling av rester, for eksempel utslippskummen. Fjern eventuelt rusk eller væsker fra sumpen og kast dem på riktig måte i henhold til lokale forskrifter.
  • Følg produsentens instruksjoner for å rengjøre eller bytte filtre, hvis aktuelt, i henhold til en anbefalt tidsplan. Dette bidrar til å opprettholde riktig luftstrøm og filtrering i skapet.
  • Undersøk regelmessig hengsler og låser for riktig funksjon. Hvis du oppdager problemer eller funksjonsfeil, må du løse dem umiddelbart for å sikre skapets integritet og sikkerhet.
  • Etabler en rutinemessig tidsplan for å inspisere og vedlikeholde funksjonaliteten og sikkerhetsfunksjonene til sikkerhetsskapet. Dette inkluderer å sjekke for tegn på slitasje, skade eller forringelse og løse eventuelle problemer umiddelbart.
  • Opplær og tren brukere på riktige rengjøringsprosedyrer, samt viktigheten av å raskt rapportere søl, skader eller bekymringer knyttet til sikkerhetsskapet.

Q. Hva er de innvendige og utvendige dimensjonene til dette sikkerhetsskapet?

A.

  • Utvendig dimensjon: 65 tommer H x 34 tommer B x 34 tommer D.
  • Innvendig dimensjon: 60.5 tommer H x 30.8 tommer B x 30.3 tommer D.

Sp. Hvordan bør brukere oppbevare brannfarlige produkter?

A.

  • Brukere bør oppbevare brennbare produkter i kjølige og tørre områder.
  • De skal kun bruke godkjente beholdere for avhending av filler og annet arbeid.

Produktvarianter

ProduktModellSakKapasitetFARGEAntall dørerAntall hyllerSikkerhetsskap søknadSikkerhetskap TypeSump KapasitetPris
JUSTRITE 893300 Brannfarlig skap, manuell lukking, 1 hylle, 30 gallon, 889 x 914 x 610 mm størrelse, gul | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Brannfarlig væskesikkerhetsskap30 gal.Gul21Brennbart skapstandard19L14 280 NOK
JUSTRITE 893301 Brannfarlig skap, manuell lukking, 1 hylle, 30 gallon, 35 tommers høyde, rød | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Brannfarlig væskesikkerhetsskap30 gal.Rød21Brennbart skapSlimline5.15 gal.26 263 NOK
JUSTRITE 8945053 Brannfarlig skap, 2 hyller, 2 dører, manuell lukking, 45 gallon, hvit | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Brannfarlig væskesikkerhetsskap45 gal.Hvit22Brennbart skapstandard5.15 gal.26 872 NOK
JUSTRITE 899021 Brannfarlig skap, 2 hyller, 2 dører, selvlukkende, 90 gallon, rød | AA6ADF 13M573 899021Brannfarlig væskesikkerhetsskap90 gal.Rød22Brennbart skapstandard10.72 gal.39 691 NOK
JUSTRITE 894580 Brannfarlig sikkerhetsskap, 2 hyller, 1 selvlukkende dør med dobbel brett, 45 gallon, gul | AB4LDY 1YNE7 894580Brannfarlig væskesikkerhetsskap45 gal.Gul12Brennbart skapstandard-37 326 NOK
JUSTRITE 896020 Brannfarlig sikkerhetsskap, selvlukkende, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm Størrelse, gul | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Brannfarlig væskesikkerhetsskap60 gal.Gul22Brennbart skapstandard-29 502 NOK
JUSTRITE 899000 Brannfarlig skap, manuell lukking, 2 hyller, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm Størrelse, gul | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Brannfarlig væskesikkerhetsskap90 gal.Gul22Brennbart skapstandard-37 867 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 896000 brannfarlig sikkerhetsskap, manuell lukking, 2 hyller, 60 gallon, gul
21 939 NOK / enhet