JUSTRITE 893302 Etsende/syresikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking, 30 gallon, blå | CD8CUN

JUSTRITE 893302 Etsende/syre sikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking, 30 gallon, blå

På lager
Vare: CD8CUN Modell: 893302

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 301 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtsende sikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet30 gal.
FARGEBlå
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 30
Utvendig dybde24 "
Utvendig høyde35 "
Utvendig bredde36 "
Innvendig dybde20.75 "
Innvendig høyde30.5 "
Innvendig bredde32.8 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører2
Antall hyller1
Pallemengde2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 96.75
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)93.98
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Forskningsmiljøer som bruker mange forskjellige typer kjemikalier har spesielle krav til lagring. Enten det brukes syrer, baser eller løsemidler, er det avgjørende at inkompatible væsker adskilles for å unngå katastrofale eksplosjoner eller brann. SDS (sikkerhetsdatablad) bør gjennomgås for å bestemme kjemiske egenskaper og anbefalte lagringspraksis. Justrite blå stål sikkerhetsskap for etsende har samme kvalitetssikkerhetsegenskaper som skapene for brennbare stoffer. Alle modellene kommer med dobbelveggkonstruksjon, doble ventiler, jordingsledningsforbindelser, justerbare hyller, lekkasjesikre terskler, trepunkts selvlåsende dører og nivelleringsføtter. Manuell-lukking dør(er) åpnes til hele 180 grader og låses selv når den skyves lukket. I tillegg inkluderer de polyetylenbrett festet til galvaniserte stålhyller og en separat polyetylenforing for bunnsumpen som motstår aggressive kjemikalier. Fjern enkelt foringen for rask rengjøring av drypp og lekkasjer. En helt epoksy-bakt pulverlakkert finish, innvendig og utvendig, gir økt kjemisk motstand. Manuelle lukkemodeller oppfyller OSHA og NFPA 30. Skapene er FM-godkjente og leveres med ti års garanti.

Egenskaper:

  • Eksklusivt formulerte malings- og polybrett motstår syrer, baser og løsemidler
  • Tilby sikkerhetsfunksjoner av samme kvalitet som skap for brennbare stoffer
  • FM-godkjent
  • Ti års garanti

Produktvarianter

ProduktModellAntall dørerKapasitetDør TypeAntall hyllerInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeSakPris
JUSTRITE 899002 Korrosivt sikkerhetsskap, 90 gallon, 2 hyller, 2 dører, manuell lukking, blå | AA6ADD 13M571 899002290 gal.Håndbok230.3 "60.5 "39.5 "Etsende sikkerhetsskap53 653 NOK
JUSTRITE 899022 Etsende/Syresikkerhetsskap, Selvlukkende, 341L, 1651 x 1092 x 864mm Størrelse, Blå | AA6ADG JCB8990221, 8990221 899022290 gal.Selvlukkende230.3 "60.5 "39.5 "Etsende sikkerhetsskap52 960 NOK
JUSTRITE 893002 sikkerhetsskap, manuell lukking, 1 hylle, 30 gallon, 1118 x 1092 x 457 mm Størrelse | AD8BMN JCB8930021, 8930021 893002230 gal.Håndbok114.6 "39.6 "39.5 "Etsende sikkerhetsskap21 249 NOK
JUSTRITE 893022 sikkerhetsskap, selvlukkende, 1 hylle, 30 gallon, 1118 x 1092 x 457 mm Størrelse | AD8BMP JCB8930221, 8930221 893022230 gal.Selvlukkende114.6 "39.6 "39.5 "Etsende sikkerhetsskap23 987 NOK
JUSTRITE 894502 sikkerhetsskap, manuell lukking, 2 hyller, 45 gallon, 1651 x 1092 x 457 mm Størrelse | AD8BMQ JCB8945021, 8945021 894502245 gal.Håndbok214.6 "60.5 "39.5 "Etsende sikkerhetsskap26 291 NOK
JUSTRITE 896002 sikkerhetsskap, manuell lukking, 2 hyller, 34 tommers bredde | AD8BMR JCB8960021, 8960021 896002260 gal.Håndbok230.33 "60.5 "30.8 "Etsende sikkerhetsskap32 346 NOK
JUSTRITE 896022 Sikkerhetsskap, selvlukkende, 2 hyller, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm Størrelse | AD8BMT JCB8960221, 8960221 896022260 gal.Selvlukkende230.3 "60.5 "30.8 "Etsende sikkerhetsskap35 529 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 893302 Etsende/syre sikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking, 30 gallon, blå
28 301 NOK / enhet