JUSTRITE 892205 Brannfarlig skap, 22 gallon, 3 hyller, 1 dør, manuell lukket, hvit | AA6ABT 13M538

JUSTRITE 892205 Brannfarlig skap, 22 gallon, 3 hyller, 1 dør, manuell lukking, hvit

På lager
Vare: AA6ABT Modell: 892205Kryssreferanse: 13M538

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 761 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskesikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet22 gal.
FARGEHvit
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 30
Utvendig dybde18 "
Utvendig høyde65 "
Utvendig bredde23.25 "
FinishPulverlakkert
Innvendig dybde14.6 "
Innvendig høyde60.5 "
Innvendig bredde20 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører1
Antall hyller3
Pallemengde2
Sikkerhetsskap søknadBrennbart skap
Sikkerhetskap TypeSlimline
Sump Kapasitet2.6 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 85.05
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Få verdifull lagringsplass selv når gulvplassen er trang. Justrite Sure-Grip? EX Slimline sikkerhetsskap med 1 manuell lukket dør (modell 892205) er designet for sikker oppbevaring og segregering av brennbare væsker i laboratorie-, konstruksjons- eller ingeniørmiljøer der gulvplassen er begrenset. Den passer sammen med et 45 gal (170 L) skap, noe som gjør det enkelt å hjelpe med å utvide oppbevaringen sammen med et eksisterende skapsystem. Skapets mindre fotavtrykk tillater plassering i laboratorier, FoU-rom, garasjer, maskinverksteder og mer. Dens utvendige dimensjoner er 65 in H x 23.25 in B x 18 in D (1651 mm H x 591 mm B x 457 mm D). Disse hvite skapene kan lagre 22 gal (83 L) brennbare væsker. Denne modellen er konstruert med en solid 18-gauge (1 mm) tykk dobbeltvegg av stål, med 1.5 tommer (38 mm) isolerende luftrom for brannmotstand. Den helsveisede, ikke naglet, konstruksjonen holder enhetens kvadratiske forlengelse for lengre levetid og gir større beskyttelse i brann siden luftspaltene reduseres. Den høyytelses, manuell-lukkende, selvlåsende enkeltdøren (feilsikker, 3-punkts rustfritt stål) åpnes til hele 180 grader og lukkes sikkert for maksimal beskyttelse under brannforhold når den skyves igjen. Kontinuerlige pianohengsler sikrer at døren lukkes jevnt hver gang. For ekstra sikkerhet kommer hvert skap med en innovativ U-Loc? håndtak som ikke krever manuell rotasjon for å koble inn den obligatoriske låsen. Skapene inkluderer sylinderlås og nøkkelsett, eller du kan velge å bruke din egen hengelås. Trespråklig farevarsel? reflekterende advarselsetiketter med teksten "BRANNFARLIG - HOLD BRANN BORTE" er godt synlige under brannforhold eller under strømbrudd når de er opplyst med en lommelykt.

Egenskaper:

  • For sikker oppbevaring av brennbare stoffer når gulvplassen er trang eller for å utvide oppbevaringen
  • Utvendig mål på 65 in H x 23.25 in B x 18 in D (1651 mm H x 591 mm B x 457 mm D)
  • Slank, kompakt design lagrer 22 gal (83 L) brennbare væsker
  • Brannsikker, lekkasjetestet design
  • Samsvarer med OSHA, NFPA 30 og NFPA 1
  • Branntestet og FM godkjent

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDør TypePris
JUSTRITE 892201 Brannfarlig skap, 22 gallon, 3 hyller, 1 dør, manuell lukking, rød | AA6ABN 13M534 / 8922011 892201RødHåndbok20 761 NOK
JUSTRITE 892221 Brannfarlig skap, 3 hyller, 1 dør, selvlukkende, 22 gallon, rød | AA6ABV 13M540 / 8922211 892221RødSelvlukkende26 138 NOK
JUSTRITE 892225 Brannfarlig skap, 3 hyller, 1 dør, selvlukkende, 22 gallon, hvit | AA6ABY 13M543 / 8922251 892225HvitSelvlukkende26 138 NOK
JUSTRITE 892200 Slimline sikkerhetsskap, manuell, 3 hyller, 83L, 1651 x 591 x 457 mm Størrelse, gul | AB4LEU JCB8922001, 8922001 892200GulHåndbok20 624 NOK
JUSTRITE 892203 Brannfarlig sikkerhetsskap, 3 hyller, 1 dør, manuell lukking, grå, 22 gallon | CD8CRU 8922031 892203GråHåndbok14 074 NOK
JUSTRITE 892220 Slimline sikkerhetsskap, selvlukkende, 22 gallon, 1651 x 591 x 457 mm Størrelse, gul | CD8CRX JCB8922201, 8922201 892220GulSelvlukkende14 910 NOK
JUSTRITE 892223 Brannfarlig sikkerhetsskap, 3 hyller, 1 dør, selvlukkende, 22 gallon, grå | CD8CTA 8922231 892223GråSelvlukkende19 732 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 892205 Brannfarlig skap, 22 gallon, 3 hyller, 1 dør, manuell lukking, hvit
20 761 NOK / enhet