JUSTRITE 892203 Brannfarlig sikkerhetsskap, 3 hyller, 1 dør, manuell lukking, grå, 22 gallon | CD8CRU 8922031

JUSTRITE 892203 Brannfarlig sikkerhetsskap, 3 hyller, 1 dør, manuell lukking, grå, 22 gallon

På lager
Vare: CD8CRU Modell: 892203Kryss Ref: 8922031

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 074 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskesikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet22 gal.
FARGEGrå
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 30
Utvendig dybde18 "
Utvendig høyde65 "
Utvendig bredde23.25 "
Innvendig dybde14.6 "
Innvendig høyde60.5 "
Innvendig bredde20 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører1
Antall hyller3
Pallemengde1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 85.05
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)66.04
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Få verdifull lagringsplass selv når gulvplassen er trang. Justrite Sure-Grip? EX Slimline sikkerhetsskap med 1 manuell lukket dør (modell 892203) er designet for sikker oppbevaring og segregering av brennbare væsker i laboratorie-, konstruksjons- eller ingeniørmiljøer der gulvplassen er begrenset. Den passer sammen med et 45 gal (170 L) skap, noe som gjør det enkelt å hjelpe med å utvide oppbevaringen sammen med et eksisterende skapsystem. Skapets mindre fotavtrykk tillater plassering i laboratorier, FoU-rom, garasjer, maskinverksteder og mer. Dens utvendige dimensjoner er 65 in H x 23.25 in B x 18 in D (1651 mm H x 591 mm B x 457 mm D). Disse grå skapene kan lagre 22 gal (83 L) brennbare væsker. Denne modellen er konstruert med en solid 18-gauge (1 mm) tykk dobbeltvegg av stål, med 1.5 tommer (38 mm) isolerende luftrom for brannmotstand. Den helsveisede, ikke naglet, konstruksjonen holder enhetens kvadratiske forlengelse for lengre levetid og gir større beskyttelse i brann siden luftspaltene reduseres. Den høyytelses, manuell-lukkende, selvlåsende enkeltdøren (feilsikker, 3-punkts rustfritt stål) åpnes til hele 180 grader og lukkes sikkert for maksimal beskyttelse under brannforhold når den skyves igjen. Kontinuerlige pianohengsler sikrer at døren lukkes jevnt hver gang. For ekstra sikkerhet kommer hvert skap med en innovativ U-Loc? håndtak som ikke krever manuell rotasjon for å koble inn den obligatoriske låsen. Skapene inkluderer sylinderlås og nøkkelsett, eller du kan velge å bruke din egen hengelås. Trespråklig farevarsel? reflekterende advarselsetiketter med teksten "BRANNFARLIG - HOLD BRANN BORTE" er godt synlige under brannforhold eller under strømbrudd når de er opplyst med en lommelykt.

Egenskaper:

  • For sikker oppbevaring av brennbare stoffer når gulvplassen er trang eller for å utvide oppbevaringen
  • Utvendig mål på 65 in H x 23.25 in B x 18 in D (1651 mm H x 591 mm B x 457 mm D)
  • Slank, kompakt design lagrer 22 gal (83 L) brennbare væsker
  • Brannsikker, lekkasjetestet design
  • Samsvarer med OSHA, NFPA 30 og NFPA 1
  • Branntestet og FM godkjent

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDør TypePris
JUSTRITE 892201 Brannfarlig skap, 22 gallon, 3 hyller, 1 dør, manuell lukking, rød | AA6ABN 13M534 / 8922011 892201RødHåndbok20 761 NOK
JUSTRITE 892205 Brannfarlig skap, 22 gallon, 3 hyller, 1 dør, manuell lukket, hvit | AA6ABT 13M538 892205HvitHåndbok20 761 NOK
JUSTRITE 892221 Brannfarlig skap, 3 hyller, 1 dør, selvlukkende, 22 gallon, rød | AA6ABV 13M540 / 8922211 892221RødSelvlukkende26 138 NOK
JUSTRITE 892225 Brannfarlig skap, 3 hyller, 1 dør, selvlukkende, 22 gallon, hvit | AA6ABY 13M543 / 8922251 892225HvitSelvlukkende26 138 NOK
JUSTRITE 892200 Slimline sikkerhetsskap, manuell, 3 hyller, 83L, 1651 x 591 x 457 mm Størrelse, gul | AB4LEU JCB8922001, 8922001 892200GulHåndbok20 624 NOK
JUSTRITE 892220 Slimline sikkerhetsskap, selvlukkende, 22 gallon, 1651 x 591 x 457 mm Størrelse, gul | CD8CRX JCB8922201, 8922201 892220GulSelvlukkende14 910 NOK
JUSTRITE 892223 Brannfarlig sikkerhetsskap, 3 hyller, 1 dør, selvlukkende, 22 gallon, grå | CD8CTA 8922231 892223GråSelvlukkende19 732 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 892203 Brannfarlig sikkerhetsskap, 3 hyller, 1 dør, manuell lukking, grå, 22 gallon
14 074 NOK / enhet