JUSTRITE 891525 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 1 dør, selvlukking, 15 gallon, hvit | CD8CRF

JUSTRITE 891525 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 1 dør, selvlukking, 15 gallon, hvit

På lager
Vare: CD8CRF Modell: 891525

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 318 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskesikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet15 gal.
FARGEHvit
Dør TypeSelvlukkende
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30
Utvendig dybde18 "
Utvendig høyde44 "
Utvendig bredde23.25 "
Innvendig dybde14.6 "
Innvendig høyde39.6 "
Innvendig bredde20 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører1
Antall hyller1
Pallemengde2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.3
Skipets høyde (cm)124.46
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)66.04
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite Sure-Grip? EX Compac sikkerhetsskap med selvlukkende dør er for sikker og kodekompatibel lagring av løsemidler og brennbare væsker, som aerosoler, rengjøringsmidler og avfettingsmidler, på benkeplater og arbeidsbenker. Designet for å øke tilgjengeligheten uten å gå på akkord med sikkerheten, er dette gule skapet ideelt for vedlikeholdsgarasjer med begrenset gulvplass. Den er tilgjengelig i en bærbar størrelse med utvendige mål på 35 in H x 23.25 in B x 18 in D (889 mm H x 591 mm B x 457 mm D). Denne modellen kan lagre 12 gal (45 L) brennbare væsker. Den sitter lett på benkeplater og passer under de fleste arbeidsbenker. Denne modellen er konstruert med en solid 18-gauge (1 mm) tykk dobbeltvegg av stål, med 1.5 tommer (38 mm) isolerende luftrom for brannmotstand. Den helsveisede, ikke naglet, konstruksjonen holder enhetens kvadratiske forlengelse for lengre levetid og gir større beskyttelse i brann siden luftspaltene reduseres. Den høyytelses, selvlukkende døren åpnes til 140 grader. En patentert, skjult selvlukkende mekanisme gir hindringsfri tilgang til hylleplass. Kontinuerlige pianohengsler sikrer at døren lukkes jevnt hver gang. Når de brukes riktig som designet, lukkes sikkerhetsskap med selvlukkende dører automatisk i tilfelle brann. De selvlukkende dørene, under spenning, holdes åpne ved å bruke smeltekoblinger. Under brannforhold, når omgivelsestemperaturen når 165 F (74 C), smelter leddene og sikkerhetsskapets selvlukkende dører lukkes automatisk. Det selvlåsende systemet kobles inn med tre kuler i rustfritt stål som er plassert øverst, nederst og i midten av døren. Bestill modell 29988 for erstatning av smelteforbindelser. For ekstra sikkerhet kommer hvert skap med en innovativ U-Loc? håndtak som ikke krever manuell rotasjon for å koble inn den obligatoriske låsen. Skapene inkluderer sylinderlås og nøkkelsett, eller du kan velge å bruke din egen hengelås. Haz-Alert? reflekterende advarselsetiketter med teksten "BRANNFARLIG - HOLD BRANN BORTE" er godt synlige under brannforhold eller under strømbrudd når de er opplyst med en lommelykt. Denne modellen har en patentert, galvanisert stål SpillSlope? hylle designet for å lede søl til baksiden og bunnen inn i en 2-tommers (51 mm) lekkasjetestet kum som oppfyller EPA-kravene. Alle SpillSlope-hyller kan justeres på 3-tommers (76 mm) senter, og oppfyller ANSI MH28.1-standardene med en sikker tillatt belastning på 350 lb (159 kg). Sveisede hyllehengere låses sammen med hyllen for å gi maksimal stabilitet uten å miste tynne braketter. For erstatningshyller, bruk modell 29936. Skapet har også doble ventiler med flammesperre, fire justerbare selvnivellerende føtter og en innebygd jordingskontakt. Dens holdbare blyfrie epoksy/polyester pulverlakk-finish gir utmerket kjemisk motstand innvendig og utvendig, samt minimerer effekten av korrosjon og fuktighet. Justrite leverer mer enn 300 sikkerhetsskapmodeller fra 4- til 115-gal (15- til 435-L), for å møte et allsidig utvalg av sikkerhets-, samsvars- og lagringskrav. Alle Justrite-skap har 10 års garanti. Denne modellen er testet og godkjent av FM Approvals.

Egenskaper:

  • Ideell for sikker oppbevaring av løsemidler og brennbare væsker på benkeplater
  • Utvendig mål på 44 in H x 23.25 in B x 18 in D (1118 mm H x 591 mm B x 457 mm D)
  • Lagringskapasitet på 15 gal (57 L) brennbare væsker
  • Bærbar størrelse for bruk på arbeidsbenker og andre begrensede rom for tilgang til ofte brukte kjemikalier
  • Brannsikker, lekkasjetestet design
  • Samsvarer med OSHA, NFPA 30, NFPA 1 og IFC
  • Branntestet og FM-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEDør TypeInnvendig høydePris
JUSTRITE 891200 Kompakt sikkerhetsskap, 1 dør, manuell lukking, 45L kapasitet, gul | AB4LEF JCB8912001, 8912001 89120012 gal.GulHåndbok30.5 "12 964 NOK
JUSTRITE 891220 Kompakt sikkerhetsskap, 1 dør, selvlukkende, 45L kapasitet, 889 x 591 x 457 mm Størrelse, gul | AB4LEG JCB8912201, 8912201 89122012 gal.GulSelvlukkende30.5 "14 971 NOK
JUSTRITE 891520 Kompakt sikkerhetsskap, 1 dør, selvlukkende, 15 gallon, 1118 x 591 x 457 mm størrelse, gul | AD8BLK JCB8915201, 8915201 89152015 gal.GulSelvlukkende39.6 "18 472 NOK
JUSTRITE 891201 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 1 dør, manuell lukking, 12 gallon, rød | CD8CQA 8912011 89120112 gal.RødHåndbok30.5 "9 282 NOK
JUSTRITE 891203 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 1 dør, manuell lukking, 12 gallon, grå | CD8CQC 8912031 89120312 gal.GråHåndbok30.5 "9 671 NOK
JUSTRITE 891205 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 1 dør, manuell lukking, 12 gallon, hvit | CD8CQD 8912051 89120512 gal.HvitHåndbok30.5 "10 557 NOK
JUSTRITE 891221 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 1 dør, selvlukkende, 12 gallon, rød | CD8CQE 89122112 gal.RødSelvlukkende30.5 "14 150 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 891525 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 1 dør, selvlukking, 15 gallon, hvit
15 318 NOK / enhet