JUSTRITE 891321 Brannfarlig sikkerhetsskap, 12 gallon, 2 dører, selvlukkende, rød | CD8CQR

JUSTRITE 891321 Brannfarlig sikkerhetsskap, 12 gallon, 2 dører, selvlukkende, rød

På lager
Vare: CD8CQR Modell: 891321

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 377 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskesikkerhetsskap
Justerbare hyllerNei
Kapasitet12 gal.
FARGERød
Dør TypeSelvlukkende
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30
Utvendig dybde18 "
Utvendig høyde18 "
Utvendig bredde43 "
Innvendig dybde14.6 "
Innvendig høyde13 "
Innvendig bredde39.5 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.315
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)114.3
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite 891321 brannfarlig sikkerhetsskap er ideell for oppbevaring av syrer, plantevernmidler, maling, blekk og andre farlige brannfarlige stoffer i et brannsikkert rom for maksimal sikkerhet.

Egenskaper:

  • Justrite 891321 brannfarlig sikkerhetsskap har en 18-gauge tykk ståldobbelvegg med 38 mm isolerende luftrom for beskyttelse mot brann.
  • Den har Haz-Alert reflekterende advarselsetiketter som gir bedre synlighet under strømbrudd når den er opplyst med en lommelykt.
  • Dette Sure-Grip EX Piggyback-skapet kommer med en manuell dør som kan åpnes opptil 140 grader og en selvlukkende dør som lukkes og låses automatisk når en smeltbar kobling smelter ved 165 grader F under brannfare.
  • Den har et patentert U-Loc-håndtak utstyrt med en sylinderlås og en feilsikker lukkemekanisme, som sikrer pålitelig drift av låsesystemet ved hver operasjon uten feil.
  • Dette skapet er utstyrt med doble ventiler med en flammesperre som muliggjør riktig ventilasjon og frigjøring av potensielt skadelige damper, og opprettholder et trygt arbeidsmiljø ved å forhindre oppbygging av brennbare eller farlige gasser.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger et passende Justrite 891321 brannfarlig sikkerhetsskap?

A.

  • Kapasitet
  • Dimensjoner
  • Materiale
  • Sikkerhets egenskaper.
  • Relevante sikkerhetsstandarder

Sp. Er dette sikkerhetsskapet korrosjonsbestandig?

A. Den har en blyfri epoksy/polyester pulverlakkert finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.

Sp. Hvilket vedlikehold kreves for Justrite 894500 Classic sikkerhetsskap?

A.

  • Utfør regelmessige inspeksjoner av skapet for å identifisere tegn på skade, for eksempel bulker, korrosjon eller utslitte komponenter.
  • Hold skapet rent ved å tørke av det med mildt vaskemiddel og vann.
  • Kontroller og skift ut eventuelle skadede eller utslitte pakninger for å sikre riktig inneslutning.
  • Sørg for at alle etiketter og merker på skapet er synlige og leselige.

Q. Hva er lagringskapasiteten til dette sikkerhetsskapet?

A. Den har en lagringskapasitet på 45 liter.

Produktvarianter

ProduktModellJusterbare hyllerKapasitetFARGEDør TypeInnvendig høydePris
JUSTRITE 891700 Sikkerhetsskap, Manuell Lukking, 2 Dører, 64L Kapasitet, 610 x 1092 x 457mm Størrelse, Gul | AB4LET JCB8917001, 8917001 891700Ja17 gal.GulHåndbok19.5 "18 677 NOK
JUSTRITE 891720 Sikkerhetsskap, 2 dører, Selvlukkende, 64L Kapasitet, 610 x 1092 x 457mm Størrelse, Gul | AB4LFB JCB8917201, 8917201 891720Ja17 gal.GulSelvlukkende19.5 "18 172 NOK
JUSTRITE 891701 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking, 17 gallon, rød | AD8BLP 4HTW3 891701Ja17 gal.RødHåndbok19.5 "19 994 NOK
JUSTRITE 891721 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking, 17 gallon, rød | AD8BLV 4HTW8 891721Ja17 gal.RødSelvlukkende19.5 "19 453 NOK
JUSTRITE 891300 sikkerhetsskap, 12 gallon, manuell lukking, 43 x 18 x 18 tommer størrelse, 2 dører, gul | CD8CQK JCB8913001, 8913001 891300Nei12 gal.GulHåndbok13 "16 630 NOK
JUSTRITE 891301 Brannfarlig sikkerhetsskap, 2 dører, manuell lukking, 12 gallon, rød | CD8CQL 8913011 891301Nei12 gal.RødHåndbok13 "17 260 NOK
JUSTRITE 891303 Brannfarlig sikkerhetsskap, 12 gallon, 2 dører, manuell lukking, grå | CD8CQN 8913031 891303Nei12 gal.GråHåndbok13 "10 605 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 891321 Brannfarlig sikkerhetsskap, 12 gallon, 2 dører, selvlukkende, rød
17 377 NOK / enhet