Justrite EcoPolyBlend spilloppbevaring innendørs / utendørs Caddy (modell 28665) er en bærbar enhet med hjul som lar én person enkelt transportere en full 55-gal (200-L) trommel. Den ergonomisk utformede caddien måler 2 in B x 26 in H x 72 in D (813 mm B x 660 mm H x 1829 mm D), med to spennstropper for å holde tromlene sikkert på plass. En 66 gal (250-L) søppelsump inneholder kjemiske søl, noe som eliminerer farer og problemer. Den eksklusive sumpdesignen med åpen sikt gjør oppryddingen enkel og rask, og den holdbare, 100 % resirkulerte sorte polyetylenkonstruksjonen gir maksimal korrosjonsbestandighet og lekkasjesikker beskyttelse. Med en nettovekt på 120.0 lb (54.4 kg) og en sikker tillatt ensartet fordelt last på 1250 lb (567 kg) basert på et driftstemperaturområde på -30 °F til 120 °F (-39 °C til 49 °C) , denne caddien er ekstremt solid. Den er EPA, SPCC, NFPA 30, OSHA, EPA og SPCC-kompatibel og oppfyller brannforskrifter. Hvorfor trenger du det? Trommer må flyttes, og de skal flyttes på den sikreste og enkleste måten. Bruk av en caddie tillater ikke bare praktiske, ergonomiske bevegelser med letthet, men den tar lett opp en full lekkasje fra en 55 gal trommel, med enkel opprydding fra kummen med åpen utsikt. Dette er mer enn bare en håndtruck for trommer eller tønner. Modell 28665 fungerer som et spesialisert apparat som gjør det enkelt å flytte fat på og av spillpaller. Bruk av en caddie forbedrer sikkerheten for ansatte og andre ved å minimere skader og eliminere unødvendige søl.
Egenskaper:
- Praktisk trommelhåndtering og dispensering med innebygd sølbeholder
- Samsvar med NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC og brannkoder
- Bærbar, ergonomisk design
- Sumpkapasitet på 66 gal (250 L)
- Laget av 100 % resirkulert polyuretan etter forbruk