Justrite EcoPolyBlend? Spilloppbevaring innendørs / utendørs Caddy (modell 28664) er en bærbar enhet med hjul som lar én person enkelt transportere en full 55-gal (200-L) trommel. Den ergonomisk utformede caddien måler 32 in B x 26 in H x 72 in D (813 mm B x 660 mm H x 1829 mm D), med to spennstropper for å holde tromlene sikkert på plass. En 66 gal (250 L) søppelsump inneholder kjemiske søl, noe som eliminerer farer og problemer. Den eksklusive kumdesignen med åpen utsikt gjør oppryddingen enkel og rask, og den slitesterke gule polyetylenkonstruksjonen gir maksimal korrosjonsbestandighet og lekkasjesikker beskyttelse. Med en nettovekt på 120.0 lb (54.4 kg) og en sikker tillatt ensartet fordelt belastning på 1250 lb (567 kg) basert på et driftstemperaturområde på -30 °F til 120 °F (-39 °C til 49 °C) , denne caddien er ekstremt solid. Den er EPA, SPCC, NFPA 30, OSHA, EPA og SPCC-kompatibel og oppfyller brannforskrifter. Hvorfor trenger du det? Trommer må flyttes, og de skal flyttes på den sikreste og enkleste måten. Bruk av en caddie tillater ikke bare praktisk, ergonomisk bevegelse med letthet, men den tar lett opp en full lekkasje fra en 55 gal trommel, med enkel opprydding fra kummen med åpen utsikt. Dette er mer enn bare en håndtruck for trommer eller tønner. Modell 28664 fungerer som et spesialutstyr som gjør det enkelt å flytte fat på og av spillpaller. Bruk av en caddie forbedrer sikkerheten for ansatte og andre, ved å minimere skader og eliminere unødvendige søl.
Egenskaper:
- Praktisk trommelhåndtering og dispensering med innebygd sølbeholder
- Samsvar med NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC og brannkoder
- Bærbar, ergonomisk design
- Sumpkapasitet på 66 gal (250 L)