Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 28168 Hplc sikkerhetsboksmanifold, rustfritt stål | AB4LFZ 1YNL2

JUSTRITE 28168 Hplc sikkerhetsboksmanifold, rustfritt stål

På lager
Vare: AB4LFZ Modell: 28168Kryssreferanse: 1YNL2
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
4 939 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManifold
FARGESølv
Høyde2.125 "
Lengde8.75 "
MaterialeRustfritt stål
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Samle trygt avfall fra opptil fire avfallslinjer fra HPLC-prosesser i én enkelt inntaksarmatur. Settet har plass til enten 1/16" (2 mm) OD eller 1/8" (3 mm) OD linjer. Omtrent 3-1/2" (89 mm) lang og laget av nr. 316 gauge rustfritt stål, manifold passer kun til en rustfri stålinntakskobling. Fire porter er tappet for å romme 1/4-28 gjenger av de medfølgende beslagene. PEEK ? fittings inkluderer fire hver: 1/16" (2-mm) og 1/8" (3-mm) OD-rørfittings med tilsvarende PCTFE-hylser for kompresjonstilpasning av avfallsledningen. Fire plugghetter er inkludert for å lukke ubrukte porter. Flere Manifolder kan brukes på en spesialdesignet hurtigkoplingsbeholder så lenge en armatur forblir ubrukt Sikkerhetsbeholder med manifold installert er OSHA-kompatibel og oppfyller NFPA Code 30. Bruk på runde beholdere, ikke for bruk på bokser i oval stil.

Egenskaper:

  • Samle avfall fra opptil fire avfallsledninger i én enkelt inntaksarmatur
  • Samsvarer med OSHA og NFPA Code 30
  • For bruk på runde beholdere

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeMaterialeBreddePris
JUSTRITE 28177 Hplc polymanifold med beslag i rustfritt stål | AC3EUU JCN28177SI 28177Sølv, hvit4.5 "7"Rustfritt stål, polypropylen5"4 901 NOK
JUSTRITE 28178 Hplc polymanifold med polypropylenbeslag | AC3EUV JCN28178GY 28178Grå, hvit4.5 "7"polypropylen5"3 122 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28168 Hplc sikkerhetsboksmanifold, rustfritt stål
4 939 NOK / enhet