Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 28178 Hplc polymanifold med polypropylenbeslag | AC3EUV JCN28178GY

JUSTRITE 28178 Hplc polymanifold med polypropylenbeslag

På lager
Vare: AC3EUV Modell: 28178Kryssref: JCN28178GY
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
3 122 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManifold
FARGEGrå, hvit
Høyde4.5 "
Lengde7"
Materialepolypropylen
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9032906080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

HPLC (PTFE)-manifolden er en kostnadseffektiv måte å gjøre det mulig for opptil seks avfallsledninger (per manifold) fra HPLC-prosesser å bli matet inn i en enkelt inntakskobling. Manifolder har seks 1/4-28 porter og én 3/8" NPT-port (med hetter for ubrukte porter), og enten én hurtigkobling i nr. 316 rustfritt stål eller polypropylen, eller en nr. 316 rustfritt stål stablerkontakt. seks porter er tappet for å romme 1/4-28 gjenger til de separat tilgjengelige kompresjonsfittingene. Sikkerhetsbeholder med manifold installert er US OSHA-kompatibel og oppfyller NFPA Code 30. Bruk på runde beholdere, ikke for bruk på ovale bokser.

Egenskaper:

  • Kostnadseffektiv
  • Gjør det mulig å føre opptil seks avfallsledninger inn i en enkelt inntaksarmatur
  • Samsvarer med OSHA og NFPA Code 30
  • For bruk på runde beholdere

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeMaterialeBreddePris
JUSTRITE 28168 Hplc sikkerhetsboksmanifold, rustfritt stål | AB4LFZ 1YNL2 28168Sølv2.125 "8.75 "Rustfritt stål2.75 "4 939 NOK
JUSTRITE 28177 Hplc polymanifold med beslag i rustfritt stål | AC3EUU JCN28177SI 28177Sølv, hvit4.5 "7"Rustfritt stål, polypropylen5"4 901 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28178 Hplc polymanifold med polypropylenbeslag
3 122 NOK / enhet