Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 28161 Koalescerende/karbonfilter, polyetylen | AB4LFW JEN28161WH

JUSTRITE 28161 Koalescerende/karbonfilter, polyetylen

På lager
Vare: AB4LFW Modell: 28161Kryssref.: JEN28161WH
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
4 703 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoalescing / karbonfilter
FARGEHvit
MaterialePlast
Utenfor Dia.85mm
typenKoble fra polypropylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode84213980900
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Koalescerende/karbonfiltre minimerer lukt ved å fange opp 99 % av flytende partikler som frigjøres i form av gassformig damp. Ventilasjonsfilteret er enkelt å installere, og klikker lett inn i "Quick-Disconnect"-koblingen. En fargeskiftende karbonpatron (øverste del) endres fra lilla til svart, ettersom hydrokarboner absorberes, noe som indikerer at det er nødvendig å bytte ut. Koalesceringsfilteret (nederst) kan gjenbrukes flere ganger (tre eller fire karbonfiltersykluser) før det skiftes ut. Filtre er designet for bruk med alle to og fem gallon TF, PP og spesialbygde "Quick-Disconnect" bokser. Møt EPA 40 CFR 264.173.

Egenskaper:

  • Minimer lukt
  • Lett å installere
  • Møt EPA 40 CFR 264.173

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeUtenfor Dia.typenPris
JUSTRITE 28162 Koalescerende/karbonfilter, polyetylen | AB4LFX JEN28162WH 28162Rustfritt stål89mmKoble5 291 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28161 Koalescerende/karbonfilter, polyetylen
4 703 NOK / enhet