Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON 7500M Torpedo Level Plast 9 tommers lengde 3 hetteglass rød | AB7GLN 23J462

JOHNSON 7500M Torpedo Level Plast 9 Tommer Lengde 3 Ampuller Rød

På lager
Vare: AB7GLN Modell: 7500MKryssref: 23J462
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
101NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorpedo nivå
Nøyaktighet+/- 0.009 "
FARGERød
RammematerialeStructo-Cast (R) plast
Lengde9"
MagnettypeStrippe
MaterialePlast
Antall hetteglass1
Antall magneter1
Antall hetteglass1
Totalt antall hetteglass3
HetteglassAkryl
Hetteglass typeBubble

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall hetteglass på 45 grader (1)
    • Egenskaper: Sterk holdende magnetisk kant, ramme med høy slagkraft, ikke-ledende, ikke-korrosiv, V-sporkant passer på rør og ledning

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetFARGERammematerialeLengdeMaterialePris
JOHNSON 5500M-GLO Magnetic Glo-view Torpedo Level 9 In | AB3HDJ 1TDY8 5500M-GLO-SvartAluminum9"Kraftig støpt aluminium268NOK
JOHNSON 8500M Magnetisk Aluminium Torpedo Level 9 In | AB3HDL 1TDZ1 8500M-oransjeAluminum9"Aluminiumsramme med plastdeksler154NOK
JOHNSON 1435-1200 Aluminium Torpedo Level, 12 Tommer L, Magnetisk, Topp Les Ja | CD2LGA 49ZC22 1435-12000.001SvartAluminum12 "-497NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON 7500M Torpedo Level Plast 9 Tommer Lengde 3 Ampuller Rød
101NOK / enhet