Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON 5500M-GLO Magnetic Glo-view Torpedo Level 9 In | AB3HDJ 1TDY8

JOHNSON 5500M-GLO Magnetic Glo-view Torpedo Level 9 In

På lager
Vare: AB3HDJ Modell: 5500M-GLOKryssreferanse: 1TDY8
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
268NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorpedo nivå
FARGESvart
RammematerialeAluminum
Lengde9"
MagnettypeSjelden jord
MaterialeKraftig støpt aluminium
Antall hetteglass1
Antall magneter3
Antall hetteglass1
Totalt antall hetteglass3
HetteglassAkryl
Hetteglass typeTønne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall hetteglass på 45 grader (1)
    • Egenskaper: Magnetisk kant, Glo-materiale omgir/lyser opp hetteglass, V-Groove

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetFARGERammematerialeLengdeMaterialePris
JOHNSON 8500M Magnetisk Aluminium Torpedo Level 9 In | AB3HDL 1TDZ1 8500M-oransjeAluminum9"Aluminiumsramme med plastdeksler154NOK
JOHNSON 7500M Torpedo Level Plast 9 tommers lengde 3 hetteglass rød | AB7GLN 23J462 7500M+/- 0.009 "RødStructo-Cast (R) plast9"Plast101NOK
JOHNSON 1435-1200 Aluminium Torpedo Level, 12 Tommer L, Magnetisk, Topp Les Ja | CD2LGA 49ZC22 1435-12000.001SvartAluminum12 "-497NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON 5500M-GLO Magnetic Glo-view Torpedo Level 9 In
268NOK / enhet