Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON 8500M Magnetisk Aluminium Torpedo Level 9 In | AB3HDL 1TDZ1

JOHNSON 8500M magnetisk aluminiumstorpedo nivå 9 tommer

På lager
Vare: AB3HDL Modell: 8500MKryssreferanse: 1TDZ1
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
154NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorpedo nivå
FARGEoransje
RammematerialeAluminum
Lengde9"
MagnettypeStrippe
MaterialeAluminiumsramme med plastdeksler
Antall hetteglass1
Antall magneter1
Antall hetteglass1
Totalt antall hetteglass3
HetteglassAkryl
Hetteglass typeTønne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9031808085
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall hetteglass på 45 grader (1)
    • Egenskaper: Strip Magnet Edge, V-Groove, Top Read Level Vial Window

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetFARGERammematerialeLengdeMaterialePris
JOHNSON 5500M-GLO Magnetic Glo-view Torpedo Level 9 In | AB3HDJ 1TDY8 5500M-GLO-SvartAluminum9"Kraftig støpt aluminium268NOK
JOHNSON 7500M Torpedo Level Plast 9 tommers lengde 3 hetteglass rød | AB7GLN 23J462 7500M+/- 0.009 "RødStructo-Cast (R) plast9"Plast101NOK
JOHNSON 1435-1200 Aluminium Torpedo Level, 12 Tommer L, Magnetisk, Topp Les Ja | CD2LGA 49ZC22 1435-12000.001SvartAluminum12 "-497NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON 8500M magnetisk aluminiumstorpedo nivå 9 tommer
154NOK / enhet