Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER P145NCA-82C Smøreoljekontroll 6.5 Psi 120/240 | AD3MRH 40G334

JOHNSON CONTROLS P145NCA-82C Smøreoljekontroll 6.5 Psi 120/240

På lager
Vare: AD3MRH Modell: P145NCA-82CKryssref.: 40G334
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
4 259 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmøreoljekontroll
Dybde2-3 / 8 "
Høyde3.25 "
Trykkilkobling1/4 "mannlig bluss
trykk~~POS=TRUNC RangeFast 6.5 PSI
Tidsforsinkelse45 sek.
typenElektro
Spenning120/240
Bredde5.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.044
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode9032200000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHøydetrykk~~POS=TRUNC RangeTidsforsinkelsetypenPris
JOHNSON KONTROLLER P145NCB-82C Smøreoljekontroll 6.5 Psi 120/240 | AD3MRJ 40G335 P145NCB-82C3.25 "Fast 6.5 PSI45 sek.Elektro4 876 NOK
JOHNSON KONTROLLER P28AA-17C Smøreoljekontroll 8 Til 70 Psi | AD3MTH 40G357 P28AA-17C5 5 / 16 "8 til 70 PSI120 sek.Utskjæringskontroll med tidsforsinkelse5 088 NOK
JOHNSON KONTROLLER P28AA-1C Smøreoljekontroll 8 Til 70 Psi | AD3MTJ 40G358 P28AA-1C5 5 / 16 "8 til 70 PSI90 sek.Utskjæringskontroll med tidsforsinkelse4 007 NOK
JOHNSON KONTROLLER P28AN-1C Smøreoljekontroll 8 Til 70 Psi | AD3MTK 40G359 P28AN-1C5 5 / 16 "8 til 70 PSI90 sek.Elektro7 854 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS P145NCA-82C Smøreoljekontroll 6.5 Psi 120/240
4 259 NOK / enhet