Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON CONTROLS P100AP-201C Single Pressure Control Low Pressure | AC2DJK 2HYV6

JOHNSON CONTROLS P100AP-201C Enkelt trykkontroll Lavtrykk

På lager
Vare: AC2DJK Modell: P100AP-201CKryssreferanse: 2HYV6
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
567NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontroller for enkelt trykk
Lukk (PSI)32
Tilkobling48 "Wire leads, Stripped Ends
Differensialtrykk22 PSI
KabinettNEMA 1
FunksjonLavtrykksbryter-tap av ladning, kompressorsykling-automatisk tilbakestilling
MonteringDirekte Schrader-ventil
Åpen (PSI)10
Trykkilkobling1/4 "kvinnelig flammemutter
OmrådeÅpne 10, Lukk 32 PSI
TilbakestillAuto
Bytt handlingÅpner ved lavt trykk
Bytt TypeSPST
typenLavtrykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBytt TypeTilkoblingDifferensialtrykktypenFunksjonSakMonteringOmrådePris
JOHNSON CONTROLS P170CA-400E Single Pressure Control High Pressure | AC2DJH 2HYV3 P170CA-400ESPSTSkru terminalblokk60 til 150 PSIHøytrykkStenging av høytrykkskompressorKontroller for enkelt trykkRemote200 til 610 psi1 677 NOK
JOHNSON CONTROLS P100AP-332C Single Pressure Control Low Pressure | AC2DJJ 2HYV5 P100AP-332CSPST48 "Wire leads, Stripped Ends100 PSILavtrykkViftsykling for hodetrykkontrollKontroller for enkelt trykkDirekte Schrader-ventilÅpne 300, Lukk 400 PSI457NOK
JOHNSON CONTROLS P100DA-81C Single Pressure Control High Pressure | AC2DJL 2HYV7 P100DA-81CSPST48 "Wire leads, Stripped Ends-HøytrykkStenging av høytrykkskompressorKontroller for enkelt trykkDirekte Schrader-ventilÅpne 630 PSI687NOK
JOHNSON KONTROLLER P70BA-1C trykkkontroll lav 20 tommer til 100 | AD3MUY 40G395 P70BA-1CSPST-7 PSILavtrykkLavtrykksapplikasjonerEnkelt trykkregulering-20 "til 100 PSI1 879 NOK
JOHNSON CONTROLS P72AA-27C Pressure Control Dpst | AD3MVR 40G413 P72AA-27CDPST-35 til 200 PSILavtrykkHøytrykksapplikasjonerEnkelt trykkregulering-100 til 400 psi2 618 NOK
JOHNSON CONTROLS P100EE-78C Encapsulated Pres Control, Spdt | CR6BCB 41Z438 P100EE-78C-----Kontroll--850NOK
JOHNSON CONTROLS P100CP-159C Encapsulated Press Control, 270/200 PSIg | CR6BCC 58UU86 P100CP-159C-----Kontroll--474NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS P100AP-201C Enkelt trykkontroll Lavtrykk
567NOK / enhet