Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER JH14B020 Soneventilaktuator NC 120 V | AD4HAP 41P324

JOHNSON CONTROLS JH14B020 Soneventilaktuator NC 120 V

På lager
Vare: AD4HAP Modell: JH14B020Kryssreferanse: 41P324
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
2 147 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSone ventil aktuator
Dybde2.375 "
Elektriske tilkoblingerWire Harness
Høyde2.375 "
Maks. Vanntemp.250 Grader F
SignaltypePå Av
Type aktuatorNormalt stengt
Spenning120
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8501104020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Avstengningstrykk (høy)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeType aktuatorSpenningPris
JOHNSON KONTROLLER JG13A020 Soneventilaktuator NC 24 V | AD4HAC 41P313 JG13A0202.375 "Normalt stengt241 508 NOK
JOHNSON KONTROLLER JG13B020 Soneventilaktuator NC 120 V | AD4HAD 41P314 JG13B0202.375 "Normalt stengt1201 542 NOK
JOHNSON KONTROLLER JG14A020 Soneventilaktuator NC 24 V | AD4HAE 41P315 JG14A0202.375 "Normalt stengt241 818 NOK
JOHNSON KONTROLLER JG14B020 Soneventilaktuator NC 120 V | AD4HAF 41P316 JG14B0202.375 "Normalt stengt1201 838 NOK
JOHNSON KONTROLLER JG23A020 Soneventilaktuator NO 24V | AD4HAG 41P317 JG23A0202.375 "Normalt åpen241 703 NOK
JOHNSON KONTROLLER JG23B020 Soneventilaktuator NO 120V | AD4HAH 41P318 JG23B0202.375 "Normalt åpen1201 703 NOK
JOHNSON KONTROLLER JG24A020 Soneventilaktuator NO 24V | AD4HAJ 41P319 JG24A0202.375 "Normalt åpen241 963 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS JH14B020 Soneventilaktuator NC 120 V
2 147 NOK / enhet