Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER F263MAP-V01C Flottørbryter | AH4VBF 35LZ11

JOHNSON CONTROLS F263MAP-V01C Flytebryter

På lager
Vare: AH4VBF Modell: F263MAP-V01CKryssreferanse: 35LZ11
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
5 474 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytebryter
Byråets samsvarUL, CE, C-Tick
Body MaterialPlast
Tilkobling1 til 11-1 / 2 NPT-tråder
Flyte Dia.1
Flyte lengde5-13 / 16 "
Flytende materialepolykarbonat
Høyde4"
HP @ 1 fase - 115V1
HP @ 1 fase - 230V1
Lengde4"
Maks. Press150
Monteringsbrakettmaterialemessing
mountsMontering på sensed media-fartøy / orientering
OperasjonGir kontroll der væskenivået stiger og faller
Stamlengde10.625
StammaterialeMessing
Bytt TypeSPDT
typenFlyte
VA-vurdering720 VA @ 120 VAC
Spenning120V-230V
Bredde2.75 "
LedningNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFlytende materialeMaks. PressPris
JOHNSON KONTROLLER F263MAC-V01C Flottørbryter | AH4VBE 35LZ10 F263MAC-V01CKobber1007 415 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS F263MAP-V01C Flytebryter
5 474 NOK / enhet