JOHNSON CONTROLS Flytebrytere


filtre
Byråoverensstemmelse: UL, CE, C-Tick , Kroppsmateriale: Plast , Forbindelse: 1 til 11-1 / 2 NPT-tråder , Float Dia.: 1 , Høyde: 4" , HP @ 1-fase - 230V: 1 , Lengde: 4" , Drift: Gir kontroll der væskenivået stiger og faller , Stengellengde: 10.625 , Stammateriale: Messing , Brytertype: SPDT , Type: Flyte , VA-vurdering: 720 VA @ 120 VAC , Spenning: 120V-230V , Bredde: 2.75 "
StilModellFlytende materialeMaks. PressPris (eks. mva)
A
F263MAC-V01C
Kobber1007 415 NOK
A
F263MAP-V01C
polykarbonat1505 474 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?