Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER EM-2760-01-A000 Elektrisk undermåler 2 A-kontakt | AF9FAZ 29YK29

JOHNSON CONTROLS EM-2760-01-A000 Elektrisk submeter 2 ampere stikkontakt

På lager
Vare: AF9FAZ Modell: EM-2760-01-A000Kryssreferanse: 29YK29

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
44 652 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk undersmåler
Nøyaktighet+ / - 0.20%
amps2
Dybde4.25 "
ViseLED
KvalitetsvurderingNEMA 12
Høyde4.85 "
Hz60
Inngangsspenning90 / 265 VAC
målingerSpenning, forsterkere V-bryter
Meter rekkevidde20 til 416V, 20 til 721V
MonteringANSI
Driftstemp. Område-4 grader til 158 grader F
Fase3
Bredde4.85 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9028300000

Produktvarianter

ProduktModellBreddeNøyaktighetampsDybdeHøydeHzInngangsspenningMonteringPris
JOHNSON KONTROLLER EM-1460-00-AB00 Elektrisk undermåler 10 A-kontakt | AF9FAJ 29YK15 EM-1460-00-AB004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACANSI25 982 NOK
JOHNSON KONTROLLER EM-1460-00-AC00 Elektrisk undermåler 10 A-kontakt | AF9FAK 29YK16 EM-1460-00-AC004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACANSI25 982 NOK
JOHNSON KONTROLLER EM-1460-00-AD00 Elektrisk undermåler 10 A-kontakt | AF9FAL 29YK17 EM-1460-00-AD004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACANSI25 982 NOK
JOHNSON KONTROLLER EM-1460-00-DB00 Elektrisk undermåler 10 A-kontakt | AF9FAM 29YK18 EM-1460-00-DB004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACDIN-skinne26 568 NOK
JOHNSON KONTROLLER EM-1460-00-DC00 Elektrisk undermåler 10 A-kontakt | AF9FAN 29YK19 EM-1460-00-DC004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACDIN-skinne25 982 NOK
JOHNSON KONTROLLER EM-1460-00-DD00 Elektrisk undermåler 10 Ampere stikkontakt | AF9FAP 29YK20 EM-1460-00-DD004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACDIN-skinne25 982 NOK
JOHNSON KONTROLLER EM-2750-01-A000 Elektrisk undermåler 2 A-kontakt | AF9FAQ 29YK21 EM-2750-01-A0004.85 "+ / - 0.20%24.25 "4.85 "5090 / 265 VACANSI44 652 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS EM-2760-01-A000 Elektrisk submeter 2 ampere stikkontakt
44 652 NOK / enhet