Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNS MANVILLE 535434 Isolert jakke Pre-krøllet 2-1/2 tomme Maks | AF2FYM 6TEH9

JOHNS MANVILLE 535434 Isolert jakke Pre-krøllet 2-1/2 tomme Maks

På lager
Vare: AF2FYM Modell: 535434Kryssref.: 6TEH9
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
216NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert rørjakke
FARGEHvit
Passer til maks. OD2-1 / 2 "
For bruk påRørisolasjon, bare rør
Jakke materialePVC
Lengde48 "
Temp. Område-30 til 150F
Tykkelse0.02

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3920490000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
JOHNS MANVILLE 535299 Isolert jakke Pre-krøllet 2 tommer maks | AF2FYL 6TEH8 535299205NOK
JOHNS MANVILLE 533443 Isolert jakke Pre-krøllet 6 tommer maks | AF2ZKW 6ZKJ7 533443340NOK
JOHNS MANVILLE 36690 isolert jakke Pre-krøllet 10.75in Max | AF2ZLB 6ZKK2 36690476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNS MANVILLE 535434 Isolert jakke Pre-krøllet 2-1/2 tomme Maks
216NOK / enhet