Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNS MANVILLE 29510 isolert dekselhette 6-5/8in Max | AF2FYE 6TEH2

JOHNS MANVILLE 29510 Isolert monteringsdekselhette 6-5/8in Maks

På lager
Vare: AF2FYE Modell: 29510Kryssref.: 6TEH2

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert monteringsdeksel
Ca. "R" -verdi3.5
Ca. 'R' faktor3.5
FARGEHvit
Passer til maks. OD6-5 / 8 "
MonteringstypeEndestykke
IsolasjonsmaterialeGlassfiber
Jakke materialePVC
Temp. Område-32 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7019391010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypePris
JOHNS MANVILLE 556385 Isolert deksel T-skjorte 1-1/2 tomme Maks | AF2FVZ 6TEC1 556385Tee49NOK
JOHNS MANVILLE 29865 isolert deksel T-skjorte 2 tommer maks | AF2FWA 6TEC2 29865Tee55NOK
JOHNS MANVILLE 29870 isolert deksel T-skjorte 2-1/4in Max | AF2FWB 6TEC3 29870Tee65NOK
JOHNS MANVILLE 29875 isolert deksel T-skjorte 2-1/2 tommer Maks | AF2FWC 6TEC4 29875Tee71NOK
JOHNS MANVILLE 31280 isolert deksel T-skjorte 2-3/4in Max | AF2FWD 6TEC5 31280Tee63NOK
JOHNS MANVILLE 29885 isolert deksel T-skjorte 3 tommer maks | AF2FWE 6TEC6 29885Tee81NOK
JOHNS MANVILLE 31290 isolert deksel T-skjorte 3-1/4in Max | AF2FWF 6TEC7 31290Tee91NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNS MANVILLE 29510 Isolert monteringsdekselhette 6-5/8in Maks
93NOK / enhet