Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN MDM-1 elektronisk sikring 1a Mdm 250vac glass - pakke med 5 | AA9DPP 1CM42

BUSSMANN MDM-1 elektronisk sikring 1a Mdm 250vac glass - pakke med 5

På lager
Vare: AA9DPP Modell: MDM-1Kryssreferanse: 1CM42
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
1 179 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk sikring
Body MaterialGlass
KroppsstilSylindriske
KlasseLiten dimensjon
Diameter1 / 4 "
Elementdual
Sikringsforsterker1
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurderingIkke avbrutt rangert
Lengde1.25 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)0.76
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536100020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerSpenningsverdierpk. Antall.Pris
BUSSMANN MDM-1/10 Elektronisk sikring 1 / 10a Mdm 250vac - Pakke med 5 | AA9DPQ 1CM44 MDM-1/101/10250 VAC51 198 NOK
BUSSMANN MDM-1/4 elektronisk sikring 1 / 4a Mdm 250vac - pakke med 5 | AA9DPR 1CM46 MDM-1/41/4250 VAC5238NOK
BUSSMANN MDM-15 elektronisk sikring 15a Mdm 32vac glass - pakke med 5 | AA9DPT 1CM48 MDM-151532 VAC5897NOK
BUSSMANN MDM-3/4 elektronisk sikring 3 / 4a Mdm 250vac - pakke med 5 | AA9DPU 1CM52 MDM-3/43/4250 VAC51 179 NOK
BUSSMANN MDM-30 elektronisk sikring 30a Mdm 32vac glass - pakke med 5 | AA9DPV 1CM53 MDM-303032 VAC5220NOK
BUSSMANN MDM-4 elektronisk sikring 4a Mdm 32vac glass - pakke med 5 | AA9DPW 1CM54 MDM-4432 VAC5934NOK
BUSSMANN MDM-6-1 / 4 elektronisk sikring 6-1 / 4a Mdm 32vac - pakke med 5 | AA9DPX 1CM57 MDM-6-1 / 46.2532 VAC5934NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN MDM-1 elektronisk sikring 1a Mdm 250vac glass - pakke med 5
1 179 NOK /pakke