Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PPSV-011223-W 1/4-sving Stopp 3/8 Tommer Pf x Mnpt 5 Pk | AD8ADW 4HN34

JOHN GUEST PPSV-011223-W 1/4-sving stopp 3/8 tommer Pf x Mnpt 5 Pk

På lager
Vare: AD8ADW Modell: PPSV-011223-WKryssref: 4HN34
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
975NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvartals svingforsyningsstopp
Body Materialpolypropylen
KroppsstilRett
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypePush Fit
Maks. Press150 psi
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeMNPT
Temp. Område-14 til 167 grader F for luft og 33 til 140 grader F for vann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8481805090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakUtløpstypepk. Antall.Pris
JOHN GUEST PPSV-010822-W 1/4-sving Stop 1/4 Inch Pf 5 Pk | AD8ADV 4HN33 PPSV-010822-W1 / 4 "1 / 4 "Push Fit5860NOK
JOHN GUEST PPSV-040808-W 1/4-sving Stop 1/4 Inch Pf 5 Pk | AD8ADX 4HN35 PPSV-040808-W1 / 4 "1 / 4 "Push Fit5972NOK
JOHN GUEST PPSV-041212-W 1/4-sving Stopp 3/8 Tommer Pf 5 Pk | AD8ADY 4HN36 PPSV-041212-W3 / 8 "3 / 8 "Push Fit5922NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PPSV-011223-W 1/4-sving stopp 3/8 tommer Pf x Mnpt 5 Pk
975NOK /pakke