Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PPSV-010822-W 1/4-sving Stop 1/4 Inch Pf 5 Pk | AD8ADV 4HN33

JOHN GUEST PPSV-010822-W 1/4-sving stopp 1/4 tomme Pf 5 Pk

På lager
Vare: AD8ADV Modell: PPSV-010822-WKryssref: 4HN33
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
860NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvartals svingforsyningsstopp
Body Materialpolypropylen
KroppsstilRett
Innløpsstørrelse1 / 4 "
InnløpstypePush Fit
Maks. Press150 psi
Størrelse på uttak1 / 4 "
UtløpstypePush Fit
Temp. Område-14 til 167 grader F for luft og 33 til 140 grader F for vann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481805090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakUtløpstypepk. Antall.Pris
JOHN GUEST PPSV-011223-W 1/4-sving Stopp 3/8 Tommer Pf x Mnpt 5 Pk | AD8ADW 4HN34 PPSV-011223-W3 / 8 "3 / 8 "MNPT5975NOK
JOHN GUEST PPSV-040808-W 1/4-sving Stop 1/4 Inch Pf 5 Pk | AD8ADX 4HN35 PPSV-040808-W1 / 4 "1 / 4 "Push Fit5972NOK
JOHN GUEST PPSV-041212-W 1/4-sving Stopp 3/8 Tommer Pf 5 Pk | AD8ADY 4HN36 PPSV-041212-W3 / 8 "3 / 8 "Push Fit5922NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PPSV-010822-W 1/4-sving stopp 1/4 tomme Pf 5 Pk
860NOK /pakke