Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PP480821W-PK10 Fast 90-graders albuepolypropylen - pakke med 10 | AB4BQT 1WTU5

JOHN GUEST PP480821W-PK10 fast 90-graders albuepolypropylen - pakke med 10

På lager
Vare: AB4BQT Modell: PP480821W-PK10Kryssreferanse: 1WTU5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
594NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast
Body Materialpolypropylen
FARGEHvit
TilkoblingstypeRør x MNPT
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område9 grader til 150 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0338
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFARGETilkoblingstypeRørstørrelseStamme ODTemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris
JOHN GUEST PP480822W-PK10 Fast 90-graders albuepolypropylen - pakke med 10 | AB4BQU 1WTU6 PP480822W-PK10polypropylenHvitRør x MNPT1 / 4 "-9 grader til 150 grader F1 / 4 "10690NOK
JOHN GUEST PP480823W-PK10 Fast 90-graders albuepolypropylen - pakke med 10 | AB4BQV 1WTU7 PP480823W-PK10polypropylenHvitRør x MNPT3 / 8 "-9 grader til 150 grader F1 / 4 "10916NOK
JOHN GUEST PP481222W-PK10 Fast 90-graders albuepolypropylen - Pakke med 10 | AB4BQW 1WTU8 PP481222W-PK10polypropylenHvitRør x MNPT1 / 4 "-9 grader til 150 grader F3 / 8 "10910NOK
JOHN GUEST PP481223W-PK10 Fast 90-graders albuepolypropylen - pakke med 10 | AB4BQX 1WTU9 PP481223W-PK10polypropylenHvitRør x MNPT3 / 8 "-9 grader til 150 grader F3 / 8 "10940NOK
JOHN GUEST PI290808S-PK10 Albue 1/4 tommers rør ytre diameter acetalgrå - pakke med 10 | AC2EKD 2JFY2 PI290808S-PK10Acetal kopolymerGråStamme x Barb-1 / 4 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann1 / 4 "10442NOK
JOHN GUEST PI290810S-PK10 albue 1/4 tommers rør ytre diameter acetalgrå - pakke med 10 | AC2EKE 2JFY3 PI290810S-PK10Acetal kopolymerGråStamme x Barb-1 / 4 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann5 / 16 "10550NOK
JOHN GUEST PI291008S-PK10 Albue 5/16 tommers rør ytre diameter acetalgrå - pakke med 10 | AC2EKF 2JFY4 PI291008S-PK10Acetal kopolymerGråStamme x Barb-5 / 16 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann1 / 4 "10449NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PP480821W-PK10 fast 90-graders albuepolypropylen - pakke med 10
594NOK /pakke