Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PP251616W-PK10 Rørslange stamme Rør Ytre diameter 1/2 Polypropylen - PK 10 | AB4BQP 1WTU2

JOHN GUEST PP251616W-PK10 Rørslange stamme Rør ytre diameter 1/2" polypropylen - PK 10

På lager
Vare: AB4BQP Modell: PP251616W-PK10Kryssreferanse: 1WTU2

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

663NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube To Slange Stem
Grunnleggende materialePlast
Body Materialpolypropylen
FARGEHvit
TilkoblingstypeTube
Maks. Press150 psi
Stamme OD1 / 2 "
Temp. Område9 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellStamme ODpk. Antall.Pris
JOHN GUEST PP251212W-PK10 Rørslange stamme Rør ytre diameter 3/8" polypropylen - PK 10 | AB4BQL 1WTT8 PP251212W-PK103 / 8 "10508NOK
JOHN GUEST PP251216W-PK10 Rørslange stamme Rør ytre diameter 3/8" polypropylen - PK 10 | AB4BQM 1WTT9 PP251216W-PK103 / 8 "10699NOK
JOHN GUEST PP251612W-PK10 Rørslange stamme Rør ytre diameter 1/2" polypropylen - PK 10 | AB4BQN 1WTU1 PP251612W-PK101 / 2 "10555NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PP251616W-PK10 Rørslange stamme Rør ytre diameter 1/2" polypropylen - PK 10
663NOK /pakke