Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PP251212W-PK10 Rør Slange Stamme Rør Ytre diameter 3/8 Polypropylen - PK 10 | AB4BQL 1WTT8

JOHN GUEST PP251212W-PK10 Rørslange stamme Rør ytre diameter 3/8" polypropylen - PK 10

På lager
Vare: AB4BQL Modell: PP251212W-PK10Kryssreferanse: 1WTT8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
508NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube To Slange Stem
Grunnleggende materialePlast
Body Materialpolypropylen
FARGEHvit
TilkoblingstypeTube
Maks. Press150 psi
Stamme OD3 / 8 "
Temp. Område9 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellStamme ODpk. Antall.Pris
JOHN GUEST PP251216W-PK10 Rørslange stamme Rør ytre diameter 3/8" polypropylen - PK 10 | AB4BQM 1WTT9 PP251216W-PK103 / 8 "10699NOK
JOHN GUEST PP251612W-PK10 Rørslange stamme Rør ytre diameter 1/2" polypropylen - PK 10 | AB4BQN 1WTU1 PP251612W-PK101 / 2 "10555NOK
JOHN GUEST PP251616W-PK10 Rørslange stamme Rør ytre diameter 1/2" polypropylen - PK 10 | AB4BQP 1WTU2 PP251616W-PK101 / 2 "10663NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PP251212W-PK10 Rørslange stamme Rør ytre diameter 3/8" polypropylen - PK 10
508NOK /pakke