Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PEI212820 Reduserende albue 3/4 x 1/2 tomme Pex Hvit | AA7WYM 16T744

JOHN GUEST PEI212820 Reduserende albue 3/4 x 1/2 tomme Pex White

På lager
Vare: AA7WYM Modell: PEI212820Kryssref: 16T744
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
330NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende albue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPEX
FARGEHvit
TilkoblingstypeTube
Maks. Press160 psi
Temp. Område200 Grader F
Tube Size3 / 4 "x 1 / 2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFARGEMaks. PressTemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris
JOHN GUEST PM210804S-10PK Reduserende 90 graders albue 5/16 x 5/32 - Pakke med 10 | AD3JDM 3ZLF2 PM210804S-10PKAcetal kopolymerGrå230 psi-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann5 / 16 "x 5 / 32"10907NOK
JOHN GUEST PI211006S-10PK Reduserende 90 graders albue 5/16 x 3/16 - Pakke med 10 | AD3JDN 3ZLF3 PI211006S-10PKAcetal kopolymerGrå230 psi-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann5 / 16 "x 3 / 16"10890NOK
JOHN GUEST PI211008S-10PK Reduserende 90 graders albue 5/16 x 1/4 - Pakke med 10 | AD3JDP 3ZLF4 PI211008S-10PKAcetal kopolymerGrå230 psi-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann5 / 16 "x 1 / 4"10947NOK
JOHN GUEST PI211206S-10PK Reduserende 90 graders albue 3/8 x 3/16 - Pakke med 10 | AD3JDQ 3ZLF5 PI211206S-10PKAcetal kopolymerGrå150 psi-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3 / 8 "x 3 / 16"101 077 NOK
JOHN GUEST PI211208S-10PK Reduserende 90 graders albue 3/8 x 1/4 - Pakke med 10 | AD3JDR 3ZLF6 PI211208S-10PKAcetal kopolymerGrå150 psi-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3 / 8 "x 1 / 4"101 235 NOK
JOHN GUEST PI211210S-10PK Reduserende 90 graders albue 3/8 x 5/16 - Pakke med 10 | AD3JDT 3ZLF7 PI211210S-10PKAcetal kopolymerGrå150 psi-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3 / 8 "x 5 / 16"101 217 NOK
JOHN GUEST PI211610S-10PK Reduserende 90 graders albue 1/2 x 5/16 - Pakke med 10 | AD3JDU 3ZLF8 PI211610S-10PKAcetal kopolymerGrå150 psi-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann1 / 2 "x 5 / 16"101 288 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PEI212820 Reduserende albue 3/4 x 1/2 tomme Pex White
330NOK / enhet