GREENLEE 854DX Elektrisk rørbøyer, enkeltsko, 1/2 til 2 tommers rørkapasitet, 120V AC | AH8CXC 38GU29

GREENLEE 854DX elektrisk rørbøyer, enkel sko, 1/2 til 2 tommers rørkapasitet, 120V AC

På lager
Vare: AH8CXC Modell: 854DXKryssref.: 38GU29 / 7J385

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

168 446 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Bender
amps20
Kapasitet1/2 til 2 "rør, plan 40 rør
AnleggStål
Dybde33
Høyde46
Drifts Temp.-5 til 120
BeholdertypeGFCI-beskyttet
typenElektrisk
Spenning120
Hjul Typesolid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 230.85
Skipets høyde (cm)117.09
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)74.68
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Driftsposisjon: Horisontal og Vertikal

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetAnleggDybdeHøydeDrifts Temp.typenHjul TypePris
GREENLEE 855GX programmerbar rørbøyer, 3/4 til 2 tommer stiv og 1 til 2 tommer EMT og IMC-rør | AF2GAX 6TFG6 855GX1 til 2 "EMT / IMC / stiv ledningSveiset stålramme32 "40 "-5 til 120 FElektrisk, programmerbarPunkteringssikker pneumatisk287 583 NOK
GREENLEE 880 Hydraulisk stiv rørbøyer, 1 til 2 tommers stiv rørkapasitet | AH4DUX 34E726 8801 "til 2"----Rigid-73 112 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 854DX elektrisk rørbøyer, enkel sko, 1/2 til 2 tommers rørkapasitet, 120V AC
168 446 NOK / enhet