GREENLEE 880 Hydraulisk stiv rørbøyer, 1 til 2 tommers stiv rørkapasitet | AH4DUX 34E726

GREENLEE 880 Hydraulisk stiv rørbøyer, 1 til 2 tommers stiv rørkapasitet

På lager
Vare: AH4DUX Modell: 880Kryssreferanse: 34E726

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

73 112 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Bender
Bøy radius4 "til 9-1 / 2"
Kapasitet1 "til 2"
Materialealuminiumskomponenter
typenRigid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50.85
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Greenlee 880 hydraulisk rørbøyer brukes til å bøye rørene eller rørene til ønsket bøyeradius. Denne Greenlee rørbøyeren er ideell for bruksområder der det ikke er mulig å legge til ledd eller albuer for å kanalisere væsketilførselen i en annen retning.

Egenskaper:

  • Denne Greenlee 880 hydrauliske rørbukkeren kan bøye 1 til 2 tommers galvaniserte stive rør og planlegge 40 rør.
  • Den kan drives med en hvilken som helst Greenlee hydraulikkpumpe som leverer trykk opp til 10000 psi (Greenlee 976-22FS, 976-22PS, 980-22FS & 980-22 PS).
  • Denne Greenlee hydrauliske rørbøyer har pin-monterte aluminiumskomponenter for bærbarhet og holdbarhet.
  • Den kan bøye rør opp til 90 grader på en gang.
  • Greenlee rørbender er utstyrt med en ram-reiseskala og bøyetabeller for kontroll over bøyevinkler og radius.

Kompatibelt tilbehør:

  • Bøyesko: Bruk aluminiumproduserte 1/2 tommers sko og 3/4 tommers sko for bøying av GRC (galvanisert rigid conduit) og Schedule 40-rør. Bruk PVC-sko for å bøye 1/2 til 2 tommers PVC-belagte stive rør. Bruk duktile jernsko for å bøye 1 til 2-tommers Schedule 80-rør.
  • Bøyebord med rørstøttestifter: Greenlee hydraulisk bøyemaskin kan monteres på Greenlee 1802 bøyebord ved hjelp av Greenlee 21357 rørstøttestifter for raskere og presis bøying.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Når trenger vi en segmentbøyning?

A. Segmentbøying er nødvendig når rør bøyes med stor bøyeradius. Segmentbøyning gjøres ved å bruke en serie små bøyninger som er tett plassert. Brukere bør bruke Greenlee 1802 bøyebord og Greenlee 1807 bøyegradindikator for enkelt og nøyaktig å gjøre bøyningen.

Sp. Hva skal jeg gjøre i tilfelle Greenlee-rørbøyerne ikke fungerer?

A. Kontroller først om den valgte rørbøyeren kan bøye den nødvendige rørdiameteren. Kontroller deretter hydraulikkvæskenivået til de hydrauliske sylindrene og sjekk for lekkasjer på grunn av defekte, skadede eller manglende deler som kan ha kompromittert sikker drift av maskinen. Sidene på hjørnebraketten bør smøres for å redusere slitasjerelaterte skader ved kontakt med røret.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetAnleggDybdeHøydeDrifts Temp.typenHjul TypePris
GREENLEE 855GX programmerbar rørbøyer, 3/4 til 2 tommer stiv og 1 til 2 tommer EMT og IMC-rør | AF2GAX 6TFG6 855GX1 til 2 "EMT / IMC / stiv ledningSveiset stålramme32 "40 "-5 til 120 FElektrisk, programmerbarPunkteringssikker pneumatisk287 583 NOK
GREENLEE 854DX Elektrisk rørbøyer, enkeltsko, 1/2 til 2 tommers rørkapasitet, 120V AC | AH8CXC 38GU29 854DX1/2 til 2 "rør, plan 40 rørStål3346-5 til 120Elektrisksolid168 446 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 880 Hydraulisk stiv rørbøyer, 1 til 2 tommers stiv rørkapasitet
73 112 NOK / enhet