JOBOX 2-689990-01 pianoboks er designet for oppbevaring av både små og store verktøy. Den har et oppgradert låsesystem for å tillate bruk av ulike hengelåsmodeller, for eksempel Master #1, #5, #175 og American #50, for økt sikkerhet og sikkerhet.
Egenskaper:
- Den har et Site-Vault sikkerhetssystem med 3 låsepunkter for å gi full sikkerhet til det indre innholdet og en reflekterende oransje låseindikator som viser når døren er låst eller ulåst.
- Den kommer med stive sidevegger for å motstå regn og innbrudd for å gi maksimal utstyrsbeskyttelse.
- Den har også en høystyrke topphylle som er i stand til å tåle 1000 lb lastekapasitet og et kort nedre frontpanel for enkel lasting/lossing.
- Den er integrert med et oppbevaringsskap som tilbyr enkel hengelås for sikkerheten til personlige eiendeler. Den har også 3 innebygde sideveggskasser for enkel tilgang og organisert lagring.
- Denne pianoboksen har ergonomiske løftehåndtak, plassert inne i dype fordypninger, for å forhindre sammenklemte knoker og skader på håndtak.
- Den leveres integrert med EZ-Loader 4-veis glidestøtter for å muliggjøre enkel feste med en gaffeltruck.
Kompatibelt tilbehør:
- JOBOX 1-320993 Hjul: Disse fenoliske hjulene brukes med denne pianoboksen for å gi et stivt grep på glatte og ru overflater. De har en lastekapasitet på 3600 lb.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er formålet med Lift-N-Stow bunnhylle i pianobokser?
A. Lift-N-Stow bunnhylle gir enkel løfting av hylleenheter uten noen fysisk belastning for rask lasting av gjenstandene.
Sp. Hvilken ekstra lagringsplass er tilgjengelig i denne Crescent 2-689990-01 pianoboksen?
A. JOBOX 2-689990-01 pianoboks er utstyrt med døroppbevaring med kroker og lastenett for oppbevaring av seler, regnutstyr, jakker og mer.
Q. Hva er hensikten med en lokkstøttestang?
A. Lokkets støttestang hjelper til med å støtte lokket for en flat arbeidsflate, noe som gjør det enkelt å planlegge og gjennomgå prosjekter.
Sp. Hva er gassfjærbeskyttere?
A. Gassfjærbeskyttere beskytter gassfjærene mot skade og blokkering.