Jobox 2-681990-01 Site-Vault pianoboks gir høy, udelt og bred lagringsplass for oppbevaring av verktøykasser, utstyr og lange / klumpete verktøy. Denne 48-tommers arbeidsplassboksen i pianostil har et hengslet lokk som løftes opp og foldes sammen for enkel tilgang til toppen og forsiden av boksen under lasting eller lossing.
Egenskaper:
- Jobox 2-681990-01 Site-Vault pianoboks er utstyrt med en topphylle opp til 1000 lb og en Lift-N-Stow bunnhylle (vurdert opp til 500 lb) som løftes opp for enkel lasting.
- Denne arbeidsplassen har kraftige EZ-Loader 4-veis glidestøtter for enkel og rask transport med gaffeltrucker.
- Den har et lokk med skråkant uten skarpe hjørner foran for lokk for økt styrke.
- Gassfjær i denne oppbevaringsboksen hjelper brukeren med å åpne lokket for sikker og enkel lasting/lossing.
- De ergonomiske løftehåndtakene er plassert inne i utsparinger på enhetens side for å forhindre at brukerknokene kommer i klem eller skader på håndtaket.
- Lokket/døren gir også lastenett og kroker for oppbevaring av regnutstyr, seler, jakker, PPE eller småverktøy.
- Denne Crescent Jobox-boksen er integrert med tre sideveggskasser for rask tilgang til lagrede verktøy og deler.
Kompatibelt tilbehør:
- Jobox 1-320993 hjulsett: Disse hjulene kan festes til glidestøttene på denne boksen for enkel mobilitet over overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er sikkerhetsfunksjonene til denne Jobox 2-681990-01 Site-Vault pianoboksen?
A. Denne Jobox 2-681990-01 Site-Vault pianoboksen har et patentert Site-Vault sikkerhetssystem med tre låsepunkter og en oransje låsindikator for å vise låsestatusen til boksen langveisfra. Den tillater bruk av hengelåser som Master #1, #5, #175 og American #50 på enheten og sideveggsoppbevaringsskapet.
Sp. Hva er konstruksjonsmaterialet til denne Jobox 2-681990-01 Site-Vault pianoboksen?
A. Denne boksen er laget av stål med pulverlakk for hardt bruk. Den har 4-tommers formede sidevegger for å motstå vinddrevet regn og innbrudd for langsiktig holdbarhet og innholdsbeskyttelse.
Sp. Hva er lagringskapasiteten til denne Jobox 2-681990-01 Site-Vault pianoboksen?
A. Denne boksen har en total lagringskapasitet på 39.1 kubikkfot.