JET VERKTØY 708118 Universal Base 600 Lb. Kapasitet | AD4QEL 42W763

JET TOOLS 708118 Universalbase 600 lb Kapasitet

Vare: AD4QEL Modell: 708118Kryssreferanse: 42W763
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 127 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversell base
passerUniversell
Vektkapasitet600 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.702
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)74.93
HS kode8466925010
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Justering med hurtigknapp lar deg justere bredden og lengden fra 18 "x 18" til 24 "x 24"

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 708118 Universalbase 600 lb Kapasitet
2 127 NOK / enhet