JETTOOLS 690183 Fresemaskin med variabel hastighet 3 Hk 3 Ph 230/460 V | AD4QHP 42W870

JET TOOLS 690183 Fresemaskin med variabel hastighet 3 hk 3 ph 230/460 V

Vare: AD4QHP Modell: 690183Kryssreferanse: 42W870
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

203 893 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresemaskin med variabel hastighet
Hodevariable Speed
Hz60
Motor HP3
Motor TypeTEFC
OperasjonHåndbok
Fase3
Quill Dia.3-3 / 8 "
SpindelR-8
Spindelhastighet60 til 4200 o / min
SpindelavsmalningR-8
Spindel til bord17-1 / 2 "
Spindelreiser5"
T-spor3 og 5/8
BordoverflatehøydeVariabel
Bordoverflate9 x 49 "
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1097.69
Skipets høyde (cm)215.9
Skipets lengde (cm)160.02
Skipets bredde (cm)166.37
HS kode8465950055
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSpenningMotor HPOperasjonGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFasetypenPris
JET TOOLS 691205 Fresemaskin med variabel hastighet 3 Hk 3 Ph 230/460 V | AD4QHE 42W859 691205230/4603Håndbok---3-261 946 NOK
RFQ
JETTOOLS 690117 Fresemaskin med variabel hastighet 3 Hk 3 Ph 230/460 V | AD4QHF 42W860 690117230/4603Håndbok---3-249 499 NOK
RFQ
JET TOOLS 690120 Fresemaskin med variabel hastighet 3 Hk 3 Ph 230/460 V | AD4QHG 42W861 690120230/4603Håndbok68.758795.753Variabel hastighet R8251 498 NOK
RFQ
JET TOOLS 690940 Fresemaskin med variabel hastighet 3 Hk 3 Ph 230/460 V | AD4QHH 42W863 690940230/4603CNC-kontrollert6663853CNC736 187 NOK
RFQ
JET TOOLS 690087 Fresemaskin med variabel hastighet 3 Hk 3 Ph 230/460 V | AD4QHK 42W865 690087230/4603Håndbok---3-240 993 NOK
RFQ
JETTOOLS 690098 Fresemaskin med variabel hastighet 3 Hk 3 Ph 230/460 V | AD4QHL 42W867 690098230/4603Håndbok---3-260 247 NOK
RFQ
JET VERKTØY 690099 Fresemaskin med variabel hastighet 3 Hk 3 Ph 230/460 V | AD4QHM 42W868 690099230/4603Håndbok638565.53Variabel hastighet R8286 107 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 690183 Fresemaskin med variabel hastighet 3 hk 3 ph 230/460 V
203 893 NOK / enhet