JET VERKTØY 690006 Vertikal fres 9 x 42 In | AD4QEV 42W772

JET TOOLS 690006 Vertikal mølle 9 x 42 tommer

Vare: AD4QEV Modell: 690006Kryssreferanse: 42W772
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

177 018 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvertikal Mill
Cross Travel (In.)12-1/2
Hodevinkel90 grader
Hz60
Motor HP2
Generell dybde57 "
Total høyde82 "
Samlet bredde64 "
Fase1
Quill Dia.3-3 / 8 tommer
Ram Travel13-3 / 8 tommer
Spindelhastighet80 - 2720 o / min
SpindelavsmalningR-8
Spindel til bord17-1 / 2 tommer
Tabellstørrelse9 x 42 tommer
typenTrinnhjul R8
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 997.9
Skipets høyde (cm)208.28
Skipets lengde (cm)144.78
Skipets bredde (cm)162.56
HS kode8459690020
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Hodevinkel foran / bak (grader) (45)
    • Kne reise (inn.) (14-1 / 2)
    • Langsgående reise (inn.) (23-7 / 8)
    • Maks. Tabellvekt (kg) (550)
    • Antall T-spor (3)
    • T-sporstørrelse (in.) (3, 5/8)

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseSpenningPris
JETTOOLS 690036 Vertikal fres 7.875 x 35.75 In | AD4QEW 42W773 6900361.555 "78 "52 "1115/230136 292 NOK
JET VERKTØY 690038 Vertikal fres 120 Til 1550 Rpm | AD4QEX 42W774 6900381.555 "78 "52 "3230146 475 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 690006 Vertikal mølle 9 x 42 tommer
177 018 NOK / enhet